IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間
最小計時1/100(秒)
質量(g)61
電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22
計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性5気圧防水
英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
防水性IPX7相当
表示形式デジタル
カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
ブザー音約65dB(距離15cm)
タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数
電源CR2032形リチウム電池1個
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
設置方法マグネット
取扱説明書(0.57MB)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
取付方式DIN Rail
電源外部
タイマ機能シングル
時間0.1s→100h
材質(コンタクト)ニッケルシルバー
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式Interval
ターミナルタイプScrew
時間増分時間 , 分 , 秒
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LEIN - シングルショットタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたインターバル(シングルショット)の多電圧タイマ、LEINです。. 電源始動のインターバル(シングルショット)タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状BOX型
形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズf=3.3mm、F=2.0mm
センサーCMOSセンサー
周波数850
外部出力コンポジット出力
速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル(撮影)5秒~10分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数1300万画素
連続撮影可能枚数10枚
使用場所屋外
灯数赤外線LED:40灯
画角110度
撮影時間(秒)5~10分
人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)2~60
奥行(mm)198
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)86
使用流体圧縮空気
ドレン排出ディスク式
最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)7.5
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)164×233×23
精度【時計精度月差】±30秒以内
タイマー時間99分59秒~00分01秒
計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位
設置方法置き型
時計機能デジタルクォーツ、12・24切替
アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)
タイマー2チャンネル
インターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き
アラーム6チャンネル
1個
¥6,888
税込¥7,577
当日出荷
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
取付方式DINレール
電源内部
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式間隔
ターミナルタイプねじ
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
タイムスタディの中でのワークサンプリングの各手法を詳細に検討し、理論的背景を明らかとして、有効性を証明した書。
判型A5
ページ数116
著者名熊澤光正
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
仕事の合間のリフレッシュやリラックスワークもできるパネルとテーブル付きのソファーです。適度な遮蔽感のスクリーンパネルが居心地の良い空間を提供します。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿
質量(kg)40.5
耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20
電源コード(m)1.5
機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250
肘高さ(mm)625
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
グリーン購入法適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く)
サービス分類組立・設置・取付
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.1 s → 999 h 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:多機能 、 コンタクトの数:1 、 時間増分:時間 , 秒 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:2 (dc)、3 (ac) A 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 最小電圧:125 V ac/dc 、 最大電圧:240 V ac、250 V dc 、 動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,340
税込¥12,474
7日以内出荷
Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適
仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。遅延オン、ディレーオンリリース、ダブルインターバル、インターバル、インターバルオントリガオープン、非対称リサイクラーオフ、対称リサイクラーなどの機能を、 0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初に実行します。これは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 自動及び手動起動オプション 7つの機能を選択可能 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A DIN レールに取り付け可能 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧は 24 dc 及び 24 ac 240 ac です LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 Rina 認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず)
形式静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136
レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ2.4inchTFTモニター
解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー撮影速度:0.5秒
動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数最大3枚
アズワン品番64-0909-16
記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー500万画素
赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
コード長さ(cm)40
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インターバル制限が1~2年になり、事実上インターバルフリーとなる。
防食性にすぐれている。
刷毛塗り、エアレス塗装時の作業性にすぐれている。
仕様2 液性
色シルバーグレー
粘度(23℃)93KU
密度(23℃)塗料 1.59、揮発分 0.87
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級Ⅲ
使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が遅れるので、塗装間隔は十分注意のこと。本塗料を塗装後、長期間経過してから塗り重ねを行う場合、塗膜表面に付着した汚れや塩分などの異物を十分に除去してから塗装すること。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り:0~10、エアレス塗装:0~15
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1時間 45分 30分 20分 10分半硬化 24時間 16時間 8時間 6時間 4時間
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
土木構造物用塗料(下塗り)/インターバル延長形エポキシ樹脂下塗り塗料
ポリウレタン樹脂塗料(ハイポン50、ハイポン50上塗HB)などの上塗りを塗り重ねる場合、インターバルを12ヶ月まで延長できます。
エアレス1回塗りで膜厚200μmまで塗装でき、上塗との組合せで2コート仕様が可能です。
乾燥が速く、耐ブラッシング性に優れています。
耐水性、防食性に優れています。
用途工場(下塗り)と現地(上塗り)のインターバルが必要な場合(建築鉄骨、観覧車など)
工場内で下塗りと上塗りのインターバルが必要な場合(クレーンなど)
インターバルにかかわらず、一般的な厚膜エポキシ樹脂塗料として使用できます。
規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー
荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶
塗布方法エアレススプレー塗装、はけ・ローラー塗装(2回以上)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)16時間以上12ヶ月以内(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20000mL
希釈率(%)0~3(エアレス)
油性 or 水性油性
混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性耐水性、防食性
グリーン購入法適合
可使時間(時間)5(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.46(エアレス)
塗料タイプ長期暴露形・特殊エポキシ樹脂下塗り塗料
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。
ヒステリシス幅:1~999(3点共通)
インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件
メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)
測定範囲入力DC4~20mA
出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下
方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較
消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)
桁数(比較)桁数4桁、極性1桁
表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅
入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)
入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)
分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)
電源電圧(V)AC100~240
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω
記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
サンプリング周期約500ms
印字速度約7.5mm/s、2行/s
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V
入力形式シングルエンデッド、フローティング入力
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
入力抵抗1MΩ
表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)
表示周期500ms
過負荷DC±10V
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。
ヒステリシス幅:1~999(3点共通)
インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件
メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)
測定範囲DC0~5V
出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下
方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較
消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)
桁数(比較)桁数4桁、極性1桁
表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅
入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)
入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)
分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)
電源電圧(V)AC100~240
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω
記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
サンプリング周期約500ms
印字速度約7.5mm/s、2行/s
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V
入力形式シングルエンデッド、フローティング入力
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
入力抵抗1MΩ
表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)
表示周期500ms
過負荷DC±10V
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
測定範囲(表示レンジ)電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)290g(電池含む)
測定方法交流2電極法
温度補償自動/手動切り替え
繰返し性(本体)電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
レンジ切替自動/手動切り替え
サイズ(mm)185×70×35
アズワン品番1-7873-21
商品タイプレンタル品はこちら
防水(センサー接続時)IP67
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7
サイズ86×230×267mm
電源AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~50,000
インターフェースRS232C・USB
回転数30~2000(rpm)
アズワン品番1-3150-42
処理量MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10
最大トルク(N・cm)60
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極単投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ