1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
材質鉄
形状半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番816-5082
セット内容3/8 - 15/16
材質S53C
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容3/8 - 1-1/4
材質S53C
質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24
サイズインチ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
質量(g/個)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
トラスコ品番581-6753
材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
B0.594インチ
H最小1.14インチ
F最小1.16インチ
D最大0.565インチ
C0.46インチ
E最大0.8インチ
規格MS17987C855 / NAS1338C6C55D
G最大1.85インチ
取付穴最大0.505インチ
強度【剪断】36900lbf
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)【クランプ】5.5
ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2
温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
レンチがバラバラにならないリングホルダー付
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外しに
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロームバナジウム
質量(g)260
1セット(10本組)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。
また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
トラスコ品番469-3604
セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)1356
1セット
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g)22
トラスコ品番396-5473
セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥699
税込¥769
当日出荷
独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4351
セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)
寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42
入数(本)9
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用
トラスコ品番406-7126
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格インチ
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番853-3551
セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
材質合金鋼
T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたインチ規格タイプで、アメリカンバイクなどの整備に対応。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(インチ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたインチ規格で、日常の整備など幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利
セット内容1/8、9/64、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ