ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
種別-
材質SUS304相当
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
用途機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置
1袋入数(個)10
材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
インチねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)1
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
インチねじタイプ。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
インチねじタイプ。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、8●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165541
アズワン品番67-4841-13
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。
プラス/マイナスドライバーでも締められます。
黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm)10
ねじ寸法#6-32×8mm
色ブラック
1パック(6個)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
温度範囲(°F)~482
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 266.7-317mm。横幅: 187.8-200.1mm。厚み: 25.4-31.7mm色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:105g。内容量[数量]:1個。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様オプション/リペア
色ブラック
タイプマウント
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 269.9-320mm。横幅: 162.1-234.9mm。厚み: 3.4-50.8mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:259g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 12 Rugged 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥4,398
税込¥4,838
92日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置
十字穴番号No.8
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 266.7-317.5mm。・横幅: 187.7-200.2mm。・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:254g。仕様:FZ-G2&FZ-A3専用。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダー
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ