39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM 最大使用圧力(MPa)0.69 適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)225×288×309 アズワン品番1-8206-01 収納枚数(枚)25 適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,288 税込5,817
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質セミプラスト(R)P(PP) 寸法(mm)125.5×142.24×114.3 収納数25枚 アズワン品番7-177-07 適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
2,910 税込3,201
当日出荷



フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン用 オプション
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
1個ほか
21,499 税込23,649
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカセ化学工業タックトレー
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可 材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン 寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】75.4×75.4 呼び51
1個
3,398 税込3,738
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,170 税込1,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズ
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,464 税込14,810
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー用スプリング
ウェハーを固定できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 型番H22-102-0815 アズワン品番9-3059-03
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5439-03 適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
1個
859 税込945
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスディッパー
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 (品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)
材質ナチュラルPP 適合ウェハー寸法(Φmm)50.8(2”) アズワン品番4-5442-02
1個
1,298 税込1,428
欠品中

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 38.1mm 1.5″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5443-02 適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5441-02 適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 76.2mm 3″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5440-02 適合ウェハー寸法(Φmm)76.2(3")
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5439-02 適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5441-03 適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 38.1mm 1.5″ 用
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5443-03 適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスピンセット
適度な重量があり、握りが安定しています。
寸法(mm)13×127、先端半径/1.5
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01 仕様本体 材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM 寸法(mm)172×113×30 質量(g)150 接続方法1/4NPTメス 耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃) 使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
39,799 税込43,779
当日出荷


フロロウエアー/インテグリストング
大型の基板の取り扱いに適しています。
アズワン品番9-3060-01 材質PFA 寸法(mm)19×190 耐熱温度(℃)180
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

フロロウエアー/インテグリストング
先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。ガイドピンでトングの横動きと基板加工部の破損を防ぎます。
アズワン品番9-3040-01 材質PFA(フッ素樹脂) 寸法(mm)9.6×152.4 先端形状幅広
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパー
取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様交換用クッション アズワン品番1-4463-05
1袋(100個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

フロロウエアー/インテグリスアジャスタブルキャリア
アズワン品番1-8205-01 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)102×83×36 収納数20枚 ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
1個
14,980 税込16,478
欠品中


フロロウエアー/インテグリストング
先端が四角いので大型の基板の取り扱いに適しています。全長が長いので深いタンクでの使用に便利です。
アズワン品番9-3060-02 材質ETFE(フッ素樹脂) 寸法(mm)19×254 耐熱温度(℃)100
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

フロロウエアー/インテグリスピンセット
アズワン品番9-4032-01 寸法(mm)13×127、先端半径/0.8 耐熱温度(℃)150
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷