「インバータノイズ」の検索結果
1台
¥8,998
税込¥9,898
41日以内出荷
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
仕様周波数帯域:低周波
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色ブラック
対応(アーキテクチャ)各社対応
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
入力電圧(V)DC24(21~31)
出力電圧(V)AC100
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86
入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
出力周波数(Hz)50/60切替式
出力波形正弦波
変換効率(%)約85
連続出力電力(W)1300
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)
最大出力電力(W)1500
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。
(適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能*
(改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)0.1
適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100
出力(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)2000
端子形状(USB)Aタイプ
本体質量(g)4800
定格出力(W)1800
コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
動作範囲11~15V
保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ25A×10(本体に内蔵)
入力電源バッテリー接続
瞬間出力(W)(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコア
インピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約4
保護構造IEC規格 IP50
出力NPN
標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)15以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)100以上
表示灯入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65
応差0.05mm以下
スリット幅(mm)13(溝幅)
発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制
充実した保護機能を搭載
電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能
共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
多彩な入出力に対応
風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用
交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz
周波数許容変動±5%
定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz
出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。
セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース
質量(kg)6
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200
定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140
定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5
定格使用率(%)(100V)35/(200V)25
出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140
適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12
溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273
定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
AC電源用のアレスタ。
AC電源に誘導した衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
また、充電器・家電製品(インバータ)などから発生したノイズを低減し通信速度の低下を抑止します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。
インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。
AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)約0.38
寸法H(mm)84.5
寸法D(mm)26
寸法W(mm)150
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ
直結入力ユニット増設で最大120ch
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証)
付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1
電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送)
測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch
回転速度0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
最大接続台数4台(直結ユニット)
記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。
インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。
AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
メンテナンスフリーの軸アースリング
用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
インバータの電源端子に直接接続して、電線から放出される放射ノイズを低減します。
ラジオ、テレビなどへの電波障害を軽減します。
頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー
無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減
無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止
無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能
付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1
電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut
測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch
回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)
記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
通信距離(m)[無線LAN]30(見通し)
接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応
対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003
対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
インバータの入力側、出力側に設置して電線から放出される放射ノイズを低減します。
ラジオ、テレビへの電波障害の軽減、計測器やセンサーなどの誤動作を防止します。
・KOJO TECHNOLOGYの車載用ボディアース強化BOX、ve-02です。・カーオーディオにおいてとても重要なアース対策を補強・強化し、ノイズを軽減させるための製品です。・車載用ボディアース強化商品としてパイオニア品であったVE-01の素材、構造、形状等を一から再検討しフルモデルチェンジしました。・内部インピーダンス(抵抗)値を0オームに近づけるため、プレート状の異金属を幾重にも積層。導体の新レイヤ構造は、約畳一畳分の表面積を持つVE-01と同じ筐体サイズにありながら実に23%の表面積拡大に成功しています。 。・VE-01は「アルミ+銅×5+黄銅(真鍮)×4」という10層構成としておりましたが、ve-02では「銅×5+黄銅(真鍮)×5+ステン(SUS)」という11層構成、ならびに一部素材変更を加え、前述のように各レイヤ間に0.5mmのスペースを設けております。・また本体シャーシの素材をトップカバー:アルミ(2mm)、スチール(2mm)に変更されました。これにより音質向上の面においても大きく貢献することができました。・各カーオーディオ機材の電源マイナス極(端子)に直接接続するだけで使用可能な他、アンプなどにみられるRCA空き端子と接続して使用することも可能です。・ve-02×1台に対し、オーディオ機器2台以上の接続は多重アース(アースループ)を発生させるため、オーディオ機器×1台:ve-02×1台をお勧めいたします。・S/Nの改善がメインとなりますが、中・中低に、ふくよかさ、豊かさを備える一方で、S/Nの向上による細かな音の再現や、彫の深い輪郭、ステージの広さを感じさせる音場感など、見事な表現力となっております。・エンジン車はもちろん、ハイブリッド車、電気自動車はインバータなどのノイズ発生源が多いのでノイズ対策の効果を得やすくおすすめです。
用途カーオーディオ専用
付属品保証書
材質アースプレート:銅/黄銅(真鍮)/ステン(SUS)積層構造(11層)、ボトムシャーシ:スチール(ブラックレザートーン塗装)
質量(g)約570
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×129(ヒンジ部含む)
アース端子金メッキネジ(M4)×1
トップカバーアルミ(ブラックアルマイト処理)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
アズワン品番65-9276-18
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:116.8mm●奥行き:45.21mm●高さ:78.7mm●寸法:116.8 x 45.21 x 78.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-30
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:25A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-45
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1
2
次へ