788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル 種類グリップドライバー 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32 幅(mm)28 質量(g)135 差込角(sq.)1/2"SQ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など 仕様6.35軸用(両サイド) 材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR 全長(mm)50 使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
1個
999 税込1,099
当日出荷




1個
2,698 税込2,968
当日出荷

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35 摘要ソケット用
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)25.4 全長(mm)125 トラスコ品番817-9735 材質専用クロームバナジューム 質量(kg)1
1個
37,980 税込41,778
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)19.0 全長(mm)99 トラスコ品番817-9708 材質専用クロームバナジューム 質量(g)654
1個
24,980 税込27,478
60日以内出荷

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
仕様●差込角:1/2”●全長:61mm●重量:150g アズワン品番65-2112-72
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトユニバーサルジョイント
エコ商品
トラスコ品番853-2276 差込角(mm)2.1/2"(63.5mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクトボールジョイント
ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ
差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 寸法L1(mm)25 寸法D2(mm)38 首振角度(°)約20
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイントです。高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトダブルジョイント (ボール式)
凸側ボールロック式。
適合ピン・Oリング:A31・B31 質量(g)120 全長L(mm)75 適合リングC型C31 外径D1(Φmm)ソケット部:22 外径D2(Φmm)差込部:19 差込角(sq.)3/8
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷



Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクトユニバーサルジョイント
エコ商品
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)420 寸法L(mm)88 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷





Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
エコ商品
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. インパクトダブルジョイント
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 質量(g)120 寸法L(mm)75 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
エコ商品
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷


インパクトドライバー用エユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 全長(mm)56 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

インパクトドライバー用エユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 全長(mm)74 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 全長(mm)90 付属品Cリング トラスコ品番395-6911 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷