3,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30 トラスコ品番855-8966 2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番440-4602 消費電力(W)- スイッチ無段変速 本体質量(kg)1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220 チャック能力(mm)6.35 ねじ締め能力(mm)Φ6×125 バッテリーリチウムイオン(BL1518) チャック差込み式 作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分)40 バッテリー数2 クラッチ数(段)- スピンドルロック機能あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40) 質量(kg/セット)2.49 トラスコ品番387-6772 材質構造用鋼 質量(kg)2.49 差込角(mm)12.7 セット商品数12 材質(ケース)スチール
1セット(15個)
21,980 税込24,178
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。 仕様 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3 ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。 オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1 質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4) 最大トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約80(急速充電型) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 実用トルク(N・m)350
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

1セット
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 商品構成セット品
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体 種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。 仕様ソケットホルダー付 セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm 材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 仕上黒仕上 クリップの色
1セット(9個)
4,798 税込5,278
当日出荷

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P) 全長(mm)142.5 先端形状マイナス、クロス 商品構成セット品 先端サイズ(mm)30
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットセット
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)170×350×50
1セット
119,800 税込131,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。Impaktor テクノロジーは、非常に厳しい環境下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ねじ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。「Take it easy」ツールファインダーが付属でプロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされています。
セット内容インパクターポジビット PZ2×15個 ビット(PZ)2 ビット全長(mm)25
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

ゆるまないネジをショック打撃の力でゆるませます。 ケース付き
仕様●セット内容●ショックドライバー●1/2"Dr.ビットアダプター●30Lビット(マイナス):8・10mm●30Lビット(プラス):#2・#3●70Lビット(マイナス):8mm●70Lビット(プラス):#2 アズワン品番68-0947-38
1セット
7,798 税込8,578
6日以内出荷

コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めに セット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

セット内容1/4インチ(F)×3/8インチ(M)、3/8インチ(F)×1/2インチ(M)、3/4インチ(F)×1インチ(M)
1セット(3個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトドライバーセット
ケース付きのインパクトドライバーセット。
セット内容インパクトドライバー4030、アダプター2種4035・4036、マイナスビット5本4040・4041・4042・4043・4044、プラスビット3本4050・4051・4052、ヘックスビット4本4055・4056・4057・4058 質量(g)1264
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットセット
抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2 セット内容インパクトソケット5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54IMP)、インパクト用エキステンションバー509/5IMP、インパクト用ユニバーサルジョイント510IMP。抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。 質量(g)1370
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm) ソケット長さ(mm)38 レール(mm)30×370
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm アズワン品番65-2112-71
1セット
38,600 税込42,460
翌日出荷

実用的なビットボックスに入ったプラスネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。汎用性のある丈夫な粘性設計。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 056422(PH2×20個) ビット(PH)2 ビット全長(mm)25
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO 差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ) サイズ(mm)14,17,19,21,22,24
1セット(6個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PROXXON(プロクソン)ソフトインパクトソケットセット
エコ商品
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/4 セット内容【インパクト用ソケット ロングタイプ】17/19/21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,598 税込9,458
3日以内出荷

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ソフトインパクトソケットセット
エコ商品
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 セット内容【ソケット】17/19/21mm 材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金 全長(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷