270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32 幅(mm)28 質量(g)135 差込角(sq.)1/2"SQ
1個
1,198 税込1,318
欠品中






手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質SCM435 首振角度(°)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角(mm)6.35 全長(mm)87 トラスコ品番779-6552 材質SCM435 質量(g)73 外径D(Φmm)(本体)18 首振角度(°)30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
エコ商品
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7 全長(mm)88 トラスコ品番483-4062 質量(g)290 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)90 寸法D(Φmm)17.3 首振角度(°)30 適合ビット6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)90 付属品ピン・Oリング 適合(ピン)TP3520、(リング)TO4019 トラスコ品番116-1955 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)220 首振角度(°)60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ユニバーサルジョイント
エコ商品
前後左右に自在に動かす事が可能です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセスしにくい場所へのボルト締結に最適です。ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
材質工具鋼 首振角度(°)25
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸25.4 トラスコ品番855-4575 材質特殊工具鋼 全長(mm)140 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。 寸法L(mm)63 トラスコ品番723-1008 材質SCM435 質量(g)200 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)30 寸法S1(mm)12.7(1/2") 寸法S2(mm)12.7(1/2") RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸19.0 トラスコ品番855-4574 材質特殊工具鋼 全長(mm)94 質量(g)623 2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸12.7 トラスコ品番855-4573 材質特殊工具鋼 全長(mm)62 質量(g)202 2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

1個
6,130 税込6,743
翌日出荷


1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

インパクト用ボールジョイントソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-9019 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)19
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

インパクト用ボールジョイントソケットです。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F5 トラスコ品番383-9797 材質特殊工具鋼 全長(mm)62
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. インパクトトルクスユニバーサルソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B 質量(g)115 寸法L(mm)58 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 全長(mm)146.8 差込角(mm)19 首振角度(°)30
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
仕様●差込角:1/2”●全長:61mm●重量:150g アズワン品番65-2112-72
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトユニバーサルジョイント
エコ商品
トラスコ品番853-2276 差込角(mm)2.1/2"(63.5mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷