ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適
インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます
インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7
全長(mm)88
トラスコ品番483-4062
質量(g)290
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)30
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
用途差込角のサイズ変換に
差込角(mm)凹19.0→凸12.7
質量(g)344
首振角度(°)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)30
全長(mm)77
材質Cr-V鋼
質量(g)332
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8345-54
ソケット形状6角
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。
ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途土木、ガードレール敷設などに。
幅(mm)39
全長(mm)95
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)24×30
アズワン品番65-1942-26
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)30
全長(mm)77
材質Cr-V鋼
質量(g)317
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8345-55
ソケット形状12角
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)32×36
全長(mm)95~113
材質Cr-M鋼/Cr-V鋼
質量(g)563
差込角(mm)12.7
アズワン品番65-1942-21
ソケット形状12角
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。
このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。
インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。
用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。
仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ
適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)
材質本体:クロームモリブデンCr-Mo
差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)17
全長(mm)75
材質Cr-V鋼
質量(g)173
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8345-40
ソケット形状12角
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。
強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32
幅(mm)28
質量(g)135
差込角(sq.)1/2"SQ
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)
質量(g)2510
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)
質量(g)3585
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
最大締付トルク(N・m)300
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20
回転数(min-1[r.p.m])2100
打撃数(min-1)2700
電源(V)100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235
付属品キャリングケース
機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース
質量(kg)3.2
トラスコ品番405-4423
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
最大締付トルク(N・m)200
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16
回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600
打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)320
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205
付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm
質量(kg)1.5
トラスコ品番360-9278
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。
セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
使用圧力(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)
トルク能力範囲(N・m)260~350
空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)
実用トルク範囲(N・m)150~250
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)300
トラスコ品番292-5729
種別ツインハンマー
全長(mm)264
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.38
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14~16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属
質量(kg)1.5
電流(A)3.5
回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600
電源AC100V・320W
コード長さ(m)5
締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16
ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6
サイズ(mm)72.5×233×205
最大トルク(Nm[kgf-cm])200
打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500
振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。
Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071
材質SCM435
質量(g)510
寸法L(mm)75
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)44
寸法S1(mm)19.0(3/4”)
寸法S2(mm)19.0(3/4”)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向下方
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000
実用トルク範囲(N・m)100~450
付属品カップリングプラグ20PM
トラスコ品番295-4338
全長(mm)178
質量(kg)2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.4
差込サイズ(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))91
能力ボルト径(mm)18
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー2.2kw
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。
差込角(mm)12.7(4分)
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)21
全長(mm)135
材質Cr-V鋼
質量(g)324
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8345-53
ソケット形状12角
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)21
全長(mm)135
材質Cr-V鋼
質量(g)433
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。
用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。
差込角(mm)12.7
材質Cr-V鋼
ソケット形状エクステンションバー
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。
幅(mm)36
全長(mm)81
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)19×24
アズワン品番65-1942-25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。
全長(mm)107
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)32×36
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。
幅(mm)32
全長(mm)82
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)17×21
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。
差込角(mm)12.7(4分)
差込角(mm)12.7
全長(mm)63
外径D(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ