RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉仕様。
全長(mm)108
差込角(inch)1”
外径(mm)68.5
対辺(inch)1
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)108
質量(g)820
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)39.8
アズワン品番64-7827-02
対辺(inch)1
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クロムモリブデン鋼
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(sq.)25.4(1/1")
質量(g)850
全長L(mm)100
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)49
寸法l(mm)25
寸法S(inch)1/1
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
関連キーワード