RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)108
質量(g)770
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)36
アズワン品番64-7826-99
対辺(inch)7/8
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(sq.)19.0(3/4")
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)55
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用のセミロングソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(sq.)25.4(1/1")
関連キーワード