273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷



「奥行45ミリ」この長さが新基準
呼び寸法(mm)15 トラスコ品番396-2075 質量(g)85 寸法H(mm)30 寸法D(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)15 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-15 全長(mm)38 質量(g)130 寸法L(mm)38 外径(Φmm)23.2 寸法D1(mm)23.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)11
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状12角 全長(mm)101 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷


1個
255 税込281
翌日出荷


取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
510 税込561
翌日出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 適合ピン/P4040SOリング/RAS326S 寸法D2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
当日出荷



1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド
仕様ソケットサイズ = 15mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



1個
895 税込985
翌日出荷


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 穴角6角
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)