こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類ばね座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出しセンタ有無有
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
穴の形状円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別外径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。
RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。
使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。
質量(kg)0.57
呼び径12
口幅(mm)14
枠長(mm)200
使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合(ミシン針)11番~14番
材質ポリエステル
番手50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット
長さ(mm)25.4
幅(mm)41.91
色黒
高さ(mm)25.4
寸法25.4 x 41.91 x 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗5.6℃/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
【ZipBag】は繰り返し使えるシリコンゴム製のジッパー付きの食品保存パック。おしゃれで機能的、さらにゴミや食品の節約もできるキッチンアイテムです。一般的な保存パックはポリ塩化ビニール製で、1回だけの使い切り。これではゴミが増えて、経済的な負担も少なくありません。【ZipBag】は洗って何度でも繰り返し使えるプラチナシリコン製の保存パックです。おしゃれなデザインはもちろん、保存やデリバリーを考えた機能的な設計なので使い勝手も抜群。あなたの調理をサポートする節約上手なキッチンアイテムです。・Point1 繰り返し使えるシリコンゴム製のジッパー付き保存パック。食洗器が使えて洗浄も簡単。【ZipBag】は繰り返し使えるジッパー付きの保存パック。塩化ビニール製の保存パックよりはるかに丈夫で、耐久性はなんと約5年!。ジッパーもしっかり閉じるので密封度もバッチリ。汁物を入れても逆さにしたくらいではジッパーは外れません。シリコンゴムは酸やアルカリなど化学物質に反応せず、さらに【ZipBag】はほぼ無臭の”プラチナシリコンゴム”を使用。ビニール袋独特の嫌な臭いもありません。だから食品の味はそのままキープ。マリネや唐揚げの漬け置きも美味しく仕上がります。また油汚れも付きにくいので、汚れも水洗いで簡単に落とせます。もちろん食洗器の洗浄もOKでお手入れもラクラク!。何度繰り返し使っても清潔な状態で食品を保存でき、ゴミも減らせます。※プラチナシリコンとは硬化剤として白金化合物を触媒として製作したシリコンです。・Point2 耐熱温度は200℃。食品を入れたまま電子レンジでチンして温められる。【ZipBag】は耐熱温度が200℃。冷凍保存はもちろん、冷凍食品を入れたまま湯煎やレンジでチンして温められ、。シリコン調理具として使い勝手もバッチリ。電子レンジで蒸し料理だってできちゃいます。また断熱性に優れており、熱々のスープをそのまま入れても大丈夫。ジッパーを閉じれば火傷をせずにそのまま素手で持ち運べます。さらに【ZipBag】のシリコンゴムはBPA(ビスフェノールA)フリー。加熱で素材から人体に有害な化学物質が溶け出す心配はありません。さらにFDA(アメリカ食品医薬局)の厳しい食品安全検査を受けているので。安心して調理にご使用いただけます。・Point3 壁掛け用のフック穴付き。食品を入れれば自立するので置く場所に困らない。【ZipBag】はフック穴付き。壁にぶら下げられるのでキッチンアイテムとして使いたい時にすぐに使えます。また一般の保存パックは寝かせて置くしかないので、食品を入れても保管場所に困りもの。【ZipBag】は食品を入れると自立し、そのまま立てて保管できます。だからキッチンや冷蔵庫の狭いスペースを有効に使え、。シリアルやパスタ、乾物など食品棚に立てかけて収納できます。【ZipBag】でサラダにドレッシングをあえる時もボール代わりに使え、。保管していたポテトチップやナッツも皿代わりにそのまま食卓へ。洗い物も減るので時間も労力も減らせます。・Point4 保存日が分かるダイヤルと、マジックで内容を書き込めるメモ欄付き。パックで食品を保存するといつ保管したか忘れてしまうこと、よくありますよね。【ZipBag】には調理して保管した曜日を記録できるダイヤル付き。ダイヤルを回すと保管した曜日がすぐに分かるので凄く便利です。さらにマジックで内容物を書き込めるメモ欄も付いているので、。賞味期限や中身を書いておけば忘れることもありません。メモ書きは水洗いで簡単に落とせ、何度でも書き込めます。・Point5 スプーンやフォーク、保冷剤が入るポケット付き。食材のデリバリーでも大活躍。【ZipBag】はサイドポケット付き。スプーンやフォークが入るので、サンドウィッチやサラダ、。シリアルなどを入れるランチバッグとして使えば外出先でも美味しい食事を楽しめます。また、ZipBag専用の保冷・保温材も入るので、。食品のデリバリーでも長く美味しい状態を保てます。※凍らせると保冷剤、レンジ15秒加熱で保温材になります。・使用方法。一般なジッパー付きの保存パックと使い方は変わりません。食品を保存するときはジッパーを抑えながらしっかり閉め、閉め忘れの部分が無いか確認してください。
用途サラダやフルーツなど副食に
寸法(縦×横)(mm)210×185
材質プラチナシリコン
サイズ中(サンドウィッチ)
付属品スプーン、温度調整パック
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)12.5
幅(mm)34.5
色黒
取付ソルダー
高さ(mm)38
寸法12.5 x 34.5 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗10.2K/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
トップフロー型の薄型CPUクーラーです。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。高さ45mm!! スリム・小型ケースに好適です。AMD AM5とIntel LGA1700ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。直径6mmの純銅製ヒートパイプを4本使用し、冷却効果を高めています。CPUと直接接触するヒートパイプ部分は銅を露出させ、熱伝導の効率を高めています。ネジ留め式リテンションでしっかり固定できます。バックプレート不使用のため、周辺部品と干渉しづらいです。Hydraulicベアリング採用92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。全体がブラックで黒色パーツや内部黒色塗装ケースに合います。
仕様(TDP)≦100W、Hydraulicベアリング、PWM4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書(英語)
色ブラック(ファン、ヒートシンク)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×101×45(リテンションを除く)、搭載ファン:92×92×15
ノイズレベル(最大)35.2dB(A)
ファン(回転数)800±200~2800rpm±10%
ケーブル長(cm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V0.2A
最大風量(CFM)46
対象CPU形式Intel:LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD:SocketAM4、AM5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質マテリアル:アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー
ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式2x AAA電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)13.21
色黒
高さ(mm)12.7
寸法19.05 x 13.21 x 12.7mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗24.4℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ