二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 12V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。
端子部にB、L、と表記してあります。
B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)
L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用
寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)
容量(W)150
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
電圧(V)12
定格電力(W)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下
動作電圧(V)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換
電圧(V)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P
定格電圧(V)12~24
定格電流(A)5~10
点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。
寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)
サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱
電圧(V)DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32
容量(W)150
ピン数(ピン)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
主な適合車種1300SF/SB('06,'07)、CB100SF Spec-Ⅲ('06,'07)、CB400SB('06,'07)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
LEDシーケンシャル基盤4枚セット・連鎖しながら連続点滅!!
純正ウインカーにLED基板を組み込む新しい発想のLEDウインカーシリーズに新たにシーケンシャル(連鎖点灯)タイプを追加!!
LED対応リレーと併用することで純正ウインカーをLED&シーケンシャル化を実現!
LEDチップは世界トップクラスメーカーの広角度ドームレンズブラックボディタイプLEDを25個採用することで高コントラスト、低反射性、広角度効果で高い視認性を実現!
ウインカー本体と一体感を増すことでスマートなルックス!
日本製
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
ウインカーの保安基準について
〈道路運送車両の保安基準より概略のみ抜粋〉
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
12V用 最大電流8A(LEDから23W電球4個まで使用可能)
点滅速度 約80回/分
寸法40mm×30mm×20mm(コード除く)
2端子・3端子型の純正リレーと交換可能
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式
寸法(mm)14×8×7
配線長100mm
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
適合車種HONDA/KAWASAKI/YAMAHA
1個
¥3,500
税込¥3,850
62日以内出荷
LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
主な適合純正品番38306-292-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ