604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。 厚さ(mm)1.3
1袋(10双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム
1袋(5双)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 厚さ(mm)1.1
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 規格EN388:2016/4X43E 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性 全長(cm)30 ゲージ数15 耐切創性E
1袋(10双)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。 手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。 薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。
用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適 ゲージ数18 入数(双)1
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 DEVOLG 動画あり
ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適 規格4122X(EN388:2016) コーティングニトリルゴム 耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJK ゲージ数18
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 機能柔軟性、通気性 入数(双)5 規格EN388:2016/2131X レッド
1袋(5双)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。 タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。 伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。 刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 コーティングニトリルゴム
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工 規格EN388 コーティング天然ゴム 耐摩耗性レベル2 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 DEVOLG 動画あり
タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 材質コーティング:天然ゴム レッド 規格2131×(EN388:2016) 入数(双)1 機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応 材質(手袋)ポリエステル ゲージ数13
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアクラフトチップ0.8g
ウォブリングとローリングの中間的なアクションで、アキュラシーやブリッジで釣れない魚を獲るために開発。絶妙なサイズ感と、軽量ルアーとは思えない飛距離で難しくなった状況を打破します。リトリーブのムラを安定した動きでカバーし、流れのあるポイントでもルアーが動き続け魚を誘います。スプーンで限界まで釣りたい方へ。
寸法(mm)18.1 質量(g)0.8 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK VSR-B#0
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギアクラフトアキュラシー1.3g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)24 質量(g)1.3 針規格VANHOOK SP-21 #6 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ギアクラフトアキュラシー1.0g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)24 質量(g)1 針規格VANHOOK SP-21 #6 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ギアクラフトチップ1.0g
ウォブリングとローリングの中間的なアクションで、アキュラシーやブリッジで釣れない魚を獲るために開発。絶妙なサイズ感と、軽量ルアーとは思えない飛距離で難しくなった状況を打破します。リトリーブのムラを安定した動きでカバーし、流れのあるポイントでもルアーが動き続け魚を誘います。スプーンで限界まで釣りたい方へ。
寸法(mm)18.1 質量(g)1 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK VSR-B#0
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ギアクラフトアキュラシー0.6g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)21 質量(g)0.6 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK VSR-B#0
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ウィードメディカルウィードシーツ
マットレス、布団への設置が容易に行えるように取り付けゴムの形状が、工夫されています。介護用ベッド等で背上げを行った際も従来のシーツよりずれが発生しにくく設計されています。左足側のゴムの端がスナップボタンで取り外し可能。これにより、エアマット使用時もエアホースを気にすることなくシーツを設置できます。
寸法(幅W×長さL)(cm)93×202 アズワン品番69-1199-67 素材綿35%、ポリエステル65% 洗濯方法丸洗い可(塩素漂白剤は不可)
1枚
3,498 税込3,848
6日以内出荷

リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。 幅(mm)1000 グリーン NETIS番号CG-080026A(AS)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイブフォーカスグリッチオイル
「海水にも使えるオールラウンダー」 「タンブルウィード」、強力な防錆性を持つ高性能フィッシングオイル。ベアリングの回転性能を最大に引き上げる独自の高性能オイルをベースに、海水にも耐え、防錆力の優れたフィッシング用に開発されたハイスペックオイル。持続する巻きの滑らかさと未体験の飛距離が、あなたのフィッシングをより先へと導きます。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】クリア 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38 グリーン/ブラック 規格【EN388 2016規格】4×42D 入数(双)1 機能耐切創、耐油 ゲージ数13
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ゲージ数13 耐切創性X/B EN388規格(2016規格)4X43B
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。 サイズ(inch)4 適合フック【#】トレーラー:AKチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0、ジャングルワッキー4~2 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一誠(イッセイ)キャラメルシャッド4
各地で絶対的釣果を生み出している「キャラメルシャッド5in」のダウンサイジングモデル。テールアクションをボディサイズに適正化し、バスが思わず口にしてしまうハイピッチアクションが特徴です。5inと同じくテールアクションによる振動をボディに戻し、ボディ全体でウォブリングします。ネイルリグ、ジグヘッドリグ、ラバージグ等で実績があります。
用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト! サイズ(inch)4 適合フック【#】マルチオフセット1/0~4/0 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロベイトパターンに対応できるコンパクトモデル。キャラメルシャッド特有のパワフル且つハイピッチなテールアクションをコンパクトボディで表現する為、ボディバランスを最適化。オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグでのスローリトリーブでもレスポンス良く泳ぎ、小さなボディを小刻みに震わせてバスにアピールします。
用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト! サイズ(inch)2.6 適合フック【#】マルチオフセット2 入数(個)7 グリーンマーク認定
1パック(7個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ウィードシートの固定に。 仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。 トラスコ品番483-5603 材質 幅(mm)(止め)30 寸法(mm)4×200 質量(kg)43
1箱(100本)
6,698 税込7,368
9日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)JH-32 インウィードヘッド
カバーの奥を狙うことができるジグヘッド 【別名シェイキーヘッド】
用途釣り・ルアー タイプジグヘッド 号数1/4
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)JH-32 インウィードヘッド
カバーの奥を狙うことができるジグヘッド 【別名シェイキーヘッド】
用途釣り・ルアー タイプジグヘッド 号数1/8
1個
419 税込461
7日以内出荷

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。 サイズ(inch)5 適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1~2/0、マルチオフセット:4/0~6/0、ジャングルワッキー1/0~3/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)キャラメルシャッド5
強力なウォブリングを発生するテールがボリューミーな扁平ボディをハイピッチで振るわせる新感覚のシャッドテールワーム。ボディにはブロック状のリブが無数に配され、複雑な乱水流を発生させると同時にスレたバスに見切られにくいという効果もあります。先行発売されていた「トレーラーアッセンブル・モデル」からの進化を遂げ、オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグにおいても、パワフルなテールアクションを維持しつつ安定したスイミングが可能になりました。もちろんラバージグのトレーラー、ジグヘッドでのスイミング等でも、その圧倒的なアピール力でバスをひきつけます。
用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト! サイズ(inch)5 適合フック【#】マルチオフセット6/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「マッチ・ザ・ベイトの本質を知れ!」ソフトルアーとして、ハードルアーとして、鉄板としても使える、新たなギル系ルアー。
用途ギル着きバスを攻略するうえで重視されるのが、マッチ・ザ・ベイト。レアリススタッフは、これを「見た目・習性・反応」といった多面性に分析し、具現化した。ノマセギルは、ギルの遊泳行動をスイムでアジャストさせ、カバーでの捕食習性や回遊行動をフォールアクション、瞬発的な反応をシャクリで演出できる。ソフトルアーというカテゴリーでありながら、鉄板やハードルアースイムベイトの要素をカバーできる仕様であり、ソフトルアープラッギングという新たなカテゴリーを創出したといえる。見た目だけでなく、ベイトの本質に迫った「真のマッチ・ザ・ベイト」で、ギル着きバスを攻略してほしい。 フック専用フック付き 素材エラストマー レングスL(mm)56 ウエイト10g
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)沈み蟲 1.8
細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。
サイズ(inch)1.8 適合フック【#】マルチオフセット2 入数(個)8 グリーンマーク認定
1パック(8個)
979 税込1,077
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格EN388:2016/4121X
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)沈み蟲 2.6
細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。
サイズ(inch)2.6 適合フック【#】マルチオフセット2/0~4/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
979 税込1,077
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途水平姿勢を保ちながら、集魚効果の高い渦流と微波動アクションを発生させます。スリットに合わせてカットすることにより、トゥイッチやジャークといった、ロッドワークによるスライドダートアクションを生み出します。2つのテールアクションが特徴で、ジグヘッドスイミングやマス鈎による水面ピクピクメソッドの他、あらゆるリグに対応します。 サイズ(inch)3 適合フック【#】トレーラー:ライアチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2、マルチオフセット:1、ジャングルワッキー6~4 入数(個)7 グリーンマーク認定
1パック(7個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)ギルフラットJr.
一口サイズの「ギルフラット」!艶かしいS字アクションが特徴のブルーギル型ワーム「ギルフラット」をリアル感とアクションはそのままにダウンサイジング。コンパクトなシルエットで、より多くのバスに口を使わせます。 スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。 <空気室>浮力とフッキング性を格段にアップする「中空成形ボディ」。水が入った時は上部の水抜き穴から水を抜いてください。また、穴が広がってきたり、ヘタリ等で水が入りやすくなった時や、安定した浮力を持たせたい場合は付属の浮力体をカットして挿入してください。*本体が裂けないよう気をつけてください。
全長(mm)80 適合フック【#】マルチオフセット1/0、ジャングルワッキー1 入数(個)4 自重(g)8 グリーンマーク認定
1パック(4個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード