31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

23型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178° FullHD 1920×1080サポート ACR機能搭載 8000000:1 オーバードライブ機能搭載 多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載 HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力 HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:58.4cm(23型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm 最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2894 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)低床式双輪キャスター 30シリーズ
エコ商品
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)92.1 耐荷重(N)1323 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2896 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 ストッパーあり 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付) 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2967 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)350 許容荷重(daN)35 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2899 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3235 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)36 旋回半径R(mm)99 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3278 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)74 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09% 電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180 伸び(%)45 引張強度(MPa)536 RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等 材質(車輪)PA、エラストマー 材質PA、エラストマー 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)
エコ商品
巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ゴム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 車輪幅(mm)45 金具仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)講演台
エコ商品
キャスター付の講演台で移動がしやすいです。手前側はダブルロックキャスターとなっており、車輪の回転と旋回部(軸)の回転をロックし、安定した状態で使用できます。また、コードホールがついているので、マイクやノートパソコンのケーブルをスマートに処理できます。
仕様Φ60mmウレタン双輪キャスター4個付(2個ダブルロックキャスター)、アジャスター付、天板・棚板・床板にコードホール付(各1個) 材質天板:木製・ポリエステル化粧板・25mm厚、本体・棚板:木製・ポリエステル化粧板 幅(mm)900 質量(kg)28 高さ(mm)1066 奥行(mm)450 天板高さH(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体) 車輪幅(mm)34.9 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5 電流(A)0.85 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2~3 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最大)10 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機
エコ商品
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 電流(A)交流/30、直流/8 騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3) 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金 電圧(V)DC72 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード