220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リアルエアーウィッグ フルウィッグ ベリーショート ボーイッシュ 毛先カール ふわっとタイプ H&P 動画あり
自然なボリュームのふわっとタイプ。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:TNK(ナチュラルブラック)
用途イメージチェンジに 医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 質量(g)約85 寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約18、頭上部~襟足まで:約26、頭上部~左鬢(びん)まで:約19、頭上部~右鬢(びん)まで:約19、前髪:約11、襟足:約15 耐熱温度(℃)180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
479 税込527
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め ふわっとタイプ H&P 動画あり
大好評なベリーショートのふわっとスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 質量(g)約59 寸法(cm)フロント:約8、トップ:約29、サイド:約18、ネーブ:約5 耐熱温度(℃)180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ H&P 動画あり
毛先に軽くカールをつけたスッキリとしたスタイリッシュショート。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:NK(ナチュラルブラック)
用途イメージチェンジに 医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 質量(g)約55 寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約21、頭上部~襟足まで:約29、頭上部~左鬢(びん)まで:約26、頭上部~右鬢(びん)まで:約26、前髪:約10、襟足:約6 耐熱温度(℃)180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート つむじ有りタイプ 人工頭皮付き H&P 動画あり
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 質量(g)約62 寸法(cm)フロント:約9、トップ:約32、サイド:約27、ネーブ:約9 耐熱温度(℃)180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルエットの美しさにこだわった、小顔効果バツグンのボブスタイル! 少し長めの前下がりで大人の女性のシルエットを実現。 どんなファッションもさわやかに魅せる万能アイテム!
タイプ(前髪タイプ)長めパッツンバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン 長さ(cm)38 容量(g)136
1個
6,476 税込7,124
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
寸法(mm)85×85
1組(24枚)
8,298 税込9,128
11日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

短すぎない女性らしいショートが実現! 毛先のカールが、シネマガールのようなエレガントな雰囲気を演出します。 日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカーラー使用可!
タイプ(前髪タイプ)横流しバングス/(スキンタイプ)分け目型スキン 長さ(cm)36 容量(g)118
1個
6,000 税込6,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。 電源(V)単相100 仕様乾湿両用、ステンレスタンク 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(kW)1.05 最大真空圧(kPa)19.6
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐光性、耐水性に優れているので、印影が鮮明で、書類の長期保存が可能です。 にじみが少ないので、目の粗い紙にも使用できます。
用途クイック6・クイック10・プチコール15・クイックスタンパー専用インキ タイプ顔料系
1本(10mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパスウインドウ クイックドライ uni(三菱鉛筆) 動画あり
教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。 新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。 窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.6~4.0 仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト 材質PP樹脂 質量(g)8.4 タイプツイン インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線の太さ細/太
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種IPSiO SP 6330/6320/6310/6210/ 印字枚数15000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーRICOH
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 危険物の類別非危険物
1本(57g)ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-30~288 グレード227 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)440 基油GLP107 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類ウイット
1パック(4本)ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225 材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304) 幅(mm)52.8 高さ(mm)149.9 質量(g)237 ワイヤー径(Φmm)4.8 ワイヤー長さ(m)1.8
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。 粒度荒目(150番相当です) 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 入数(枚)5 外径×穴径(Φmm)100×15
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。 厚さ(mm)12 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1パック(2個)
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類基板用ヒューズ リード線 取付方式表面実装 材質(本体)ナイロン 方向(リード方向)ラジアル 本体高さ(mm)8 ワイヤー長(mm)18.8 ワイヤーピッチ(mm)5.08 動作温度範囲(℃)-40~85 ワイヤー径(Φmm)0.6
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685 アズワン品番65-8095-21
1袋(5個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類ウイット
1パック(2個)
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)