20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに! 特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。 手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!
用途金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。 プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。 特性強力 対応材質金、銀、銅、プラスチック 主な用途ツヤ出し 成分ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤 使用方法1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。
1本(100mL)
759 税込835
当日出荷

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 防水キャップインタフェースタイプ = 3点バヨネット併用可能製品 = ODVAレセプタクルシリーズ = ALTW Cap RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290 アズワン品番65-7276-16
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。 艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。 適合材ステンレス 成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

原液の中に数秒~1分以内浸し、流水でよく洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。液の色が変わるまで使用できます。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
1本(50mL)ほか
637 税込701
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)