カスタムや補修に使用できます。
適合車種中型
ライト寸法(mm)Φ35
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
取付ボルト8mm
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)10
色グリーン
質量(g)206
電流(A)12
電圧(V)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20
導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)3.1
導体外径(Φmm)1.5
ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)アーシング線:4
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル1本
ナットM6:5個
端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球
■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色クリア
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
適合431、499
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)
電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)
消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)
LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒
明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72
質量(g)750
使用環境温度(℃)-40~+50
耐振動性能15.3G
保護等級IP6K9K(IP67~68相当)
材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)
接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
関連キーワード