直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用
付属品両面テープ 、タイラップ
質量(g)25(配線含む)
タイプスクエアタイプ
明るさ(W)15
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116
適合車種カウリング 汎用
ライト寸法(mm)35
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
カスタムや補修に使用できます。ステー不要。
適合車種汎用
ライト寸法(mm)Φ35
直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品G14:12V10W
寸法(mm)Φ43×22
色アンバー
取付ピッチ30mm(ねじセンター間)
ねじサイズM3(20mm)
適合メーカーDUT
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50
材質/仕上ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)155
消費電流(mA)DC24V/約65mA
固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
エアロLEDウインカー ジュエルタイプ(2個入り)LED基盤付
クリアーレンズ シングルタイプ ■2個入り
※高輝度3ΦLED20個使用。
※ジュエリー(宝石)をモチーフにしたデザイン。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源白熱球
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
エアロLEDウインカー オーバルタイプ(2個入り)LED基盤付
アンバーレンズ シングルタイプ 2個入り
※高輝度3ΦLED20個使用。
※シンプルな丸型。ネイキッドからカウル付きまで幅広く対応。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ
適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)
車体のドレスアップに。ウインカーボディに貼り付けるだけの簡単装着。
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ
適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)
材質樹脂
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
タイプ貼付け
適合車種いすゞ2t07エルフハイキャブ(H19.1~ON)/4t07フォワード(H19.7~ON)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ACTIVE LEDウインカーとの同時装着が可能な、スリムタイプの貼り付けリフレクターが付属されるタイプ。
スモークブラックのみの設定。
付属品貼り付けリフレクター
コーティングスモークブラック
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
新型エルフ/07フワード/07エルフ メッキウインカーグリル 左右セット。
MADMAXだけのオリジナルガーニッシュ!
フロントマスクが引き締まるメッキパーツです。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!
材質ABS樹脂
適合車種いすゞ 07エルフハイキャブ車(H19年1月)/07フォワード 標準/ワイド共用(H19年7月)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ウィンカーに被せて両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。。ドレスアップ効果も抜群です。
用途オートバイ用
適合車種モンキー125/DAX125用
素材ABS樹脂
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ウィンカーに被せて両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ドレスアップ効果も抜群です。
用途オートバイ用
適合車種CC110(JA60、JA45)/CC50(AA06)/スーパーカブ50(AA09)/スーパーカブ110(JA59)
素材ABS樹脂
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
エアロストリームタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り
12v15wウェッジ球付き
※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) 2個入り
12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
エアロLEDウインカー ストリームタイプ(2個入り)LED基盤付
アンバーレンズ シングルタイプ ■2個入り
※高輝度3ΦLED18個使用。
※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) ■2個入り
■12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
ブルークリアーレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) 2個入り
12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り
■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
純正のクリアレンズに被せるだけの簡単装着にも関わらず、ク-ルで上質な印象を作り上げ、カスタム度も一気にアップします。
両面テープ貼り付け
適合スポーツスターS(RH1250S)・パンアメリカ(RA1250/S)・ナイトスター(RH975)
色スモーク
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
125ccミッション車でジャストサイズのグロム。
その軽快さをより一層際立たせるフェンダーレスキットです。
グロムは小柄で凝縮感のあるデザインですが、リアフェンダーが下方まで伸び、まとまり感に欠けています。
純正リアフェンダーを取り外し、ナンバープレートを移設することにより、すっきりとバランスのいいスタイルが実現します。
ナンバーステーと、ウインカーの取り付け位置は前後調整式。
ナンバーステーを留めているボルト2本を緩めるだけで、ナンバープレートとウインカーが前後に約50mmスライドします。
マフラーとウインカーが干渉しないように調整してください。
またマフラーを社外品等に交換した場合も、調整機構によって対応できます。
ウインカーの位置も前後に3段階で調整できます。
ナンバーステーにウインカー固定用の穴が3つ開いていますので、マフラーとのマッチングや、お好みに応じて取り付け位置を選べます。
前後スライド調整機構と合わせて、いろいろなスタイルが楽しめます。
適合車種GROM 125 (13/06-)
1セット
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
テールライト周りをガードすることが出来ます。装着することで、トレッキングスタイルのイメージを高めます。ガードはウインカーステーと一体構造を採用し、TAKEGAWA製カスタムウインカーの装着が可能になります。又、ライセンスプレート、貼付けタイプのリフレクターが付属している為、保安基準をクリアしながら車両カスタムをお楽しみ頂けます。
色レッド
主な適合車種クロスカブ(JA10-4000001-)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
テールライト周りをガードすることが出来ます。装着することで、トレッキングスタイルのイメージを高めます。ガードはウインカーステーと一体構造を採用し、TAKEGAWA製カスタムウインカーの装着が可能になります。又、ライセンスプレート、貼付けタイプのリフレクターが付属している為、保安基準をクリアしながら車両カスタムをお楽しみ頂けます。
主な適合車種クロスカブ(JA10-4000001-)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
関連キーワード
1
2
次へ