高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所左右選択可
頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)
本体質量(g)約90
使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267
適合機種HEROの全カメラ
セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50
質量(g)カメラ:約35
本体寸法(mm)約76×79×28
本体質量(g)約130
レンズ2.83mm F=2.5
記録方式エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)約330以下
防塵防水性能IP56
充電時間(時間)約3
記録ファイル形式MP4
録画時間64時間
画素数HD720P(1280×720)
対応メモリーカードSD
バッテリー稼動時間満充電時:約9時間
取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18
フレームレート25fps
画角水平84度、垂直42度、対角98度
映像出力パソコン(USB)
イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
有効画素数約500万画素
ランプ動作表示ランプ:あり(撮影時に点灯)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
色(本体)オフホワイト
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
ケーブル長(cm)カメラ本体:約90
インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
指向性無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル
フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
画角対角75度
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)100
対応OSWindows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)
メモリーMicro SD Class 10 up to 128GB
ディスプレイ2.1インチIPS
手ブレ補正機能電子式
対応メモリーカードMicro SD
防水保護等級IPX8
USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
取付場所左右選択可
寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46
本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45
使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
よりコンパクトに。よりシンプルに。高性能はそのままに。
卓越したHERO11 Blackのビデオパフォーマンスを、よりコンパクトで軽くシンプルなデザインに凝縮。コンパクトなHERO11 Black Miniは、カメラを体にマウントして撮影するPOVコンテンツの撮影に最適です。
さらに、デュアルマウントフィンガーによって様々な方法で体やヘルメットにマウントできます。頑丈なアウターシェルで覆われており、GoProならではの耐久性がさらにレベルアップ。
大型イメージセンサーを駆使して、SNSにすぐにシェアできる縦長ショットを撮影可能。ハイライトビデオが自動作成され、スマートフォンに送信されます。
チャージしながらコンテンツをクラウドに自動アップロード + ハイライトビデオを自動作成
カメラを向けて撮影するだけ。ボタンを押すだけで、最適なビデオ設定で撮影できます。
2セットのマウントフィンガーで、よりコンパクトにマウント可能
大きくなった新型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現
シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ
エミー賞受賞のHyperSmooth 5.0ビデオブレ補正と水平ロックを内蔵
異次元クラスの耐久性 + 10mまでの防水性能
HERO11 Black Miniはビデオのみ撮影
シンプルなワンボタンコントロール
駆動時間が向上した内蔵バッテリー
最大8倍のスローモーション
Maxレンズモジュラーでアップグレード
Quikアプリでフルコントロール
セット内容HERO11 Black Mini カメラ、携帯用ケース、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)133
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様マイク:なし、技適:取得済み
付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質ABS
質量(g)約12
電源(V)DC5
端子種別充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46
対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)撮影:最低10
撮影距離(cm)10~∞
画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間約50分
画角撮影:対角 約60度
無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65
対応GoPro全機種
素材(ベルト)伸縮性素材
適合頭囲(cm)43~65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スケート用やサイクル用ヘルメットなど、ヘルメットの頭頂部から前端の間に通気孔が並列に2個以上あれば、その孔にストラップを通してマウントを固定することができます。
用途スケート用やサイクル用ヘルメットなどにGoProカメラを固定可能
仕様孔の開いたヘルメットにストラップで固定するマウント
トラスコ品番788-6357
材質本体(プラスチック)
質量(g)50
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
スキー撮影セット。
ヘルメット曲面粘着マウント(延長ポール付き)、ポールマウント、チェストストラップ。
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
アズワン品番64-9545-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番762-9575
質量(g)63
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色ブラック
材質(フレーム)強化樹脂
可視光線透過率(%)15
材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。<r>チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス
対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)
寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60
質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
自転車・バイク撮影セット。
ヘルメット固定マウント(延長アーム付き)、胸部用固定マウント、ハンドルバー用固定マウント。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。
セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質ナイロン+ガラス繊維
寸法(mm)32×37×39
質量(g)48
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1
材質アルミ合金、PA+GF、TPR
寸法(mm)180×31×55
質量(g)184
耐荷重(kg)≦1
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数約1230万画素
レンズ185°広角レンズ
F値2.4
画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定(上限値)6400/12800
フォーマット形式(動画)Motion JPEG
解像度Full HD、HD、VGA
記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)56×105×53
本体質量(g)約170(ケーブル込み)
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)-5~+50
付属品取扱説明書、保証書
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
関連キーワード