曜日別特売

GoPro(ゴープロ) HERO11 Black Mini CHDHF-111-FW CHDHF111FW

GoPro(ゴープロ) HERO11 Black Mini CHDHF-111-FW CHDHF111FW - GoPro

よりコンパクトに。よりシンプルに。高性能はそのままに。
卓越したHERO11 Blackのビデオパフォーマンスを、よりコンパクトで軽くシンプルなデザインに凝縮。コンパクトなHERO11 Black Miniは、カメラを体にマウントして撮影するPOVコンテンツの撮影に最適です。
さらに、デュアルマウントフィンガーによって様々な方法で体やヘルメットにマウントできます。頑丈なアウターシェルで覆われており、GoProならではの耐久性がさらにレベルアップ。
大型イメージセンサーを駆使して、SNSにすぐにシェアできる縦長ショットを撮影可能。ハイライトビデオが自動作成され、スマートフォンに送信されます。
チャージしながらコンテンツをクラウドに自動アップロード + ハイライトビデオを自動作成
カメラを向けて撮影するだけ。ボタンを押すだけで、最適なビデオ設定で撮影できます。
2セットのマウントフィンガーで、よりコンパクトにマウント可能
大きくなった新型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現
シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ
エミー賞受賞のHyperSmooth 5.0ビデオブレ補正と水平ロックを内蔵
異次元クラスの耐久性 + 10mまでの防水性能
HERO11 Black Miniはビデオのみ撮影
シンプルなワンボタンコントロール
駆動時間が向上した内蔵バッテリー
最大8倍のスローモーション
Maxレンズモジュラーでアップグレード
Quikアプリでフルコントロール

セット内容HERO11 Black Mini カメラ、携帯用ケース、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル質量(g)133内容量1台
注意
※microSDカードが必要ですが、同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28707019CHDHF-111-FW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする