38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーの簡単テント用の重しになります。 テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質/仕上鋳鉄/ドブメッキ 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

テントへの固定がしやすい鉄自在(3穴)付きロープ(3.5m)が付属。
材質袋:PPクロス、水袋:ポリエチレン、ナイロン サイズ(cm)31×29×25(水袋使用時の高さ)
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さくらコーポレーション加重プレート
シルバー 材質鋳物製(粉体塗装)
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
グレー 適合E-テント トラスコ品番457-2921 材質鋳物 質量(kg)20 直径(Φmm)250 高さ(mm)101 切溝幅(mm)50
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット(2個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テントの安定性を高める為に設置する重しです。 テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。 スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に 材質鋳鉄 シルバー
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴトー工業ウエイト
安全にテントを設営していただくための必需品です。
仕様テントウエイト(重り) 材質鋳鉄製 質量(kg)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×90
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

三菱マヒンドラ農機バランスウェイト 上部20kg
適合管理機機種:三菱管理機MMシリーズ全般に装着可能です
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン 仕様取手付、ファスナー付
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA983FT-60A 材質ゴム 寸法(mm)280×280×20(H) 質量(kg)1 内径(Φmm)220 適合コーンEA983FT-56、EA983FT-57
1個
特価
729 税込802
当日出荷

ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置
仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒 アズワン品番65-3902-22
1セット(10個)
7,690 税込8,459
翌日出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 質量(kg)約4.2 ひょう量(kg)50 電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280 精度±10g(0~20kg) 分解能5g/10g(表示単位はボタン切替) 機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ 架台230×230mm
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンパルジャパン角型テントウェイト
材質鉄鋳物(亜鉛メッキ) サイズ(cm)約27×27
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルエム(自動車用品)ロールウエイト(アルミ用)
1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
材質 仕様黒テープ使用
1箱(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーアップ鋳物ウエイト
鋳物製ウエイトなので接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
材質鋳物(FC-200 ネズミ鋳鉄)
1個ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクセンAP赤道儀
搭載可能質量(kg)6 ベアリングボールベアリング7個
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェイトを増加して三脚の安定性を向上させます。 レンズ、フラッシュ、バッテリー、レンズキャップ、フィルターなどの機器置き場としても役立ちます。
用途ストーンバッグ 付属品専用ケース 質量(g)152 耐荷重(kg)20 長さ(cm)1辺:32 主要材質ナイロン
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト コモド
10g~150gオーバーの遠投、ピン撃ち。フィールドは沖へ。Fishmanベイトロッドブランド「BRIST(ブリスト)」から、さらにモンスターロッドをリリース。comodo6.10XH。用途はビッグベイト、マグナムベイトをストレスなく投げたい。あわよくばピン撃ちしたい。それには硬いだけではいけない。胴を粘らせる必要がある。そこはFishman得意の仕事。しかし今回は150g超えのルアーを遠投しなければならない。3年に及ぶトライアンドエラーにより、高感度4軸カーボンを使用し、快適にヘビーウェイトのルアーを扱えるBRISTの名にふさわしいstrange stick(不思議なステイック)なロッドが完成した。そうなるとフィールドは一気に拡大する。マグナムを投げなければならない釣りのシーバス、バス釣りから、150gポッパーを遠投しポッピングして釣れる魚はオフショアのGTまで。comodoはバーチカルのテストも重ねた。結果20kgクラスのヒラサマを量産。そして世界中の巨大魚も対応。2mクラスのピラルクも問題なかった。【仕舞寸法76cm3ピース】。BRIST5.10用のハードケースに入る。【ブランクス・ガイド】。高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。超軽量LNガイド採用。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。【ジョイント部】。comodoアイコンが全てのピースに刻印。【スーツケースに入ります】。80L前後で、本体サイズ70~73cm、幅45~50cm、そして全体サイズ表記の高さが75~78cmサイズなら入ります。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、グラップラー300HG・301HG、オシアジガー2001NRHG。ダイワ。スティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト、ビッグシューター
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:10~150 タイプ継数:3ピース 全長(cm)208 自重(g)206 号数ライン(PE):3~10 仕舞(cm)76
1本
64,980 税込71,478
6日以内出荷

筋力に合わせてウェイト調整が可能な可変式ダンベルセット。ダンベルとバーベルの2wayが可能。ポリエチレン製の素材を使うことで錆びない、傷つけないを実現。
セット内容シャフト2本、連結シャフト1本、スクリューロック4個、1.25kgプレート4枚、1.5kgプレート4枚、2kgプレート4枚 材質ポリエチレン製 質量(kg)20 長さL×幅W(cm)【ダンベル時】41.5×19(最大)【バーベル時】107×19(最大)
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 355 は、ステンレススチール製の溶接曲げ荷重セルです。Model 355 構造及びポリウレタンシールドケーブルは、湿気に対するハーメチックシールドを備えているため、過酷な環境でも動作仕様を維持しながら負荷セルを機能させることができます。このロードセルは、低プロファイル、高精度、シーリングにより、低プロファイルプラットフォーム、計量 / 包装機械、機械式スケールの変換、密閉セルが必要なその他のさまざまな用途などの用途に最適です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化の完全な補償は、この電圧を適切な電子機器に供給することで実現されます。耐荷重: 5 → 500 kg ステンレススチール製 用途 低プロファイルプラットフォーム 重さ低下のフィーダ 船舶用及びハイブリッド車の重量計です ベルトウェイト 食品業界の過酷な環境
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fishiman(フィッシュマン)シーズヴァルナー
「3機種で日本近海から海外遠征までを網羅する」ジギング専用ベイトロッド。3ピースロッドというマスターピース。ピン撃ち、ゼロバックラッシュ、飛距離を実現してきた”曲げ”の技術が、次は”ジグ”に命を吹き込む。一般的なジギングロッドで言えば2~3番クラスのパワーレベル。対応ジグウェイトは80g~200gの設定で、サクラマス、太刀魚、ハタ類から10kgくらいまでの。中小型青物といったライトジギング~やや上までのクラスをターゲットに定めた1本。アクションはハイピッチからスローピッチジャークまで自由自在で、軽量ジグや抵抗の少ないジグを使用すれば、。キレの良い、アピール力の高いアクションが可能。重めのジグを使えば、スレたターゲットにスイッチを入れるナチュラルなアクションも演出できる。また、バットからベリー部をあえて若干太めに設計しており、これによりファイト時の衝撃を吸収し、。バラシやラインブレイクのミスを抑制、ジグの操作時にはブレを抑え、安定した操作性を実現。この細すぎない設計は、破断強度の向上にも大きく役立っている。スタイルを問わない漁獲性能であなたの創造力に答えるロッド。それがSeadz varuna J-631だ。
材質4軸カーボン グリップ長さ(mm)545 全長(cm)192(6.3ft) 継数(本)3ピース 仕舞(cm)67.5
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用) ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60 載台寸法(mm)228(L)×228(W) 分解能度(g)2
1台
73,980 税込81,378
13日以内出荷