20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイトリムーバー モノタロウ 動画あり
樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm)約23 全長(mm)約267 質量(g)80 外径(mm)約32.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 材質ポリアミド炭素入り
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし 全長(mm)155 質量(g)165 刃幅(mm)28 材質(刃)焼き入れ特殊鋼
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

バランスウエイトハンマー モノタロウ 動画あり
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240 質量(g)370
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイールから接着式ウエイトを剥がす工具。
用途ウエイトはがし 材質プラスチック 全長(mm)270 質量(g)64 グリップ径(Φmm)16.5/23.5 刃幅(mm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質ポリアミド炭素入り 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級 アズワン品番64-9599-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
仕様スプレー式 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バランスウエイトカッター モノタロウ 動画あり
貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220 質量(g)350 刃長(mm)55 材質(グリップ)PVC 材質(ブレード)SK5 切断幅(mm)55(最大) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
材質スチール 全長(mm)235 質量(g)330
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。
全長(mm)270 刃幅(mm)19・22・25・38
1セット(4本)
3,798 税込4,178
当日出荷

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400 形態 主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 寸法(Φ×mm)534×1120~2030
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)