27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質アルミニウム 規格適合/ISO2808、ASTM D4414、準拠/JIS K5600 測定範囲(μm)25~2032 アズワン品番4-4770-01
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000) 形状くし型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500) トラスコ品番838-3413 対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

セット内容収納ケース 材質ステンレス 幅(mm)75 高さ(mm)65 奥行(mm)1
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲50~800μm 仕様1箱500枚入 トラスコ品番107-1223 材質ABSプラスチック 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)900 奥行(mm)1
1セット(500枚)
34,980 税込38,478
翌日出荷

用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
114,000 税込125,400
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質ステンレス 規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm)0~10 厚さ(mm)12 全長(mm)110 質量(g)40 使用温度(℃)0~40 機能0設定 誤差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

セット内容収納ケース 材質ステンレス 幅(mm)50 質量(g)220 奥行(mm)30
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm)0~1250 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g)115(電池含む) 電源単四乾電池×2本 測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象 精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

防水素材でラゲージルームをしっかりガード! 大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
仕様乗車定員:4人 型式DA64W型 メーカースズキ 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム 適合車種エブリィワゴン(2005.8~)
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

防水素材でラゲージルームをしっかりガード! 大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用タイプでピッタリ装着。取り付けもとっても簡単!。ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット。防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!。裏面ノンスリップ加工でズレに強い!。敷くだけ取付け簡単。ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工。専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
仕様防水素材、取付簡単、ノンスリップ加工 ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット 防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適! 裏面ノンスリップ加工でズレに強い! 敷くだけ 取付け簡単 ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工 専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
ブラック 材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル樹脂・ポリウレタン、(裏地)合成ゴム サイズ車種別適合 質量(g)570 適合車種ジムニー(2018年7月~型式:JB64XG除く全車取付け可)ジムニー(2018年7月~型式:JB74全車取付け可) メーカースズキ
1枚
7,598 税込8,358
翌々日出荷

3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
液量(L)最大使用6 タイプ 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUC022GRU 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 長さ(mm)ガイドバー:350 質量(kg)4.9 バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本 チェーン形式80TXL-59E チェーンスピード(m/min)0~1,530 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷