16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど 質量(g)780 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツカサ電工チューブポンプ Hタイプ
エコ商品
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など 材質(チューブ)オレフィンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

仕様●出力タイプ : デジタル●取付けスタイル : 基板実装●電源電圧 : 3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ : 基板●最大DC電圧 : 0.4V●スイッチング電流 : 20 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.57mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度 : +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様出力タイプ = デジタル取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 3.8→ 30 V dcターミナルタイプ = 基板最大DC電圧 = 0.4Vスイッチング電流 = 20 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.57mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57 mm最大使用温度 = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。 穴径(Φmm)(DCB)22 ボルト(mm)(D1)18、(D2)11 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)(KWW)10.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)15 軸方向すくい角(°)8~14 寸法CBDP(mm)(取付深さ)20 キー溝深さ(mm)(KDP)6.3 半径方向すくい角(°)-9~-6
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)