衣類のホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。コストを抑えた平面塗りタイプ。簡単・手軽に使用出来ます。
用途洋服用
テープ幅(mm)160
巻数90周
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
トラスコ品番836-4628
材質特殊粘着加工紙
質量(g)480
2018年トラスコ掲載ページ9 0320
1セット(3巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナー。
角度付き本体で肩周り・背中なども一人で楽々使用できます。
テープは25周巻で切りやすく、はがしやすい独自の段差ミシン目入り。
端までしっかりキャッチの片側ドライエッジです。
材質クッション性粘着加工PE(特殊粘着剤)
質量(g)640
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
仕様ハンドル
付属品テープ1本
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
用途ウエア用
仕様テープサイズ:80(W)mm×90周巻
材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン
全長(mm)300
アズワン品番64-7948-11
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。
巻数90周
商品タイプ本体
適合用途衣類用
材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ9 0320
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
巻数90周
ハンドル長さ(mm)300
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。
幅(mm)160
材質特殊粘着加工紙
テープ幅(mm)160×90周
巻数90周
質量(g/巻)17.3
質量(g/パック)520
めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。
用途清掃用
色白
タイプななめカット
テープ幅(mm)160
巻数90
材質(テープ)粘着加工紙
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
こんなお得な商品も!

カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途粘着カーペットクリーナー。
テープ幅(mm)160
巻数90
巻芯径(Φmm)38
材質特殊粘着加工紙・紙管
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様消費電力(W):20
付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)約300
型番SHZ-020
本体サイズ(mm)243×86×103
アズワン品番2-4213-21
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
用途ウエア用
仕様テープサイズ:160(W)mm×90周巻
材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン
全長(mm)300
アズワン品番64-7948-12
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
用途ウエア用
仕様テープサイズ:160(W)×25周巻
材質テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン
全長(mm)300
アズワン品番64-7948-16
1本
¥1,110
税込¥1,221
8日以内出荷
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
タイプ80mm用
アズワン品番2-6277-02
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途強接着(カーペット用)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)20.4(115周)
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5(110周)
芯径(mm)38
巻数6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途カーペット、ファブリック
1箱
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
用途ウエア用
仕様テープサイズ:80(W)mm×25周巻
材質テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン
全長(mm)300
アズワン品番64-7948-15
1本
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-451。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
用途GROM(JC92-1000001~)MSX GROM(MLHJC92)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ABS樹脂メッキ仕上げ。ドレスアップ効果の高いエアクリーナーカバーです。
用途オートバイ用
適合CC110 クロスカブ(JA60、JA45)
材質ABS樹脂メッキ仕上げ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
TESLA Model3専用 エアフィルター エアクリーナー 空気清浄。
専用設計なのでぴったりとフィットします。
花粉やPM2.5をしっかりとキャッチし室内の空気を清潔に保ちます。
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
メーカーテスラ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード