材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別木瓜座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~40
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別間仕切錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質亜鉛合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
安心の防水機構。
ウエストが少しくびれた握りやすい形状は手によくフィットし、レバー操作が確実に行えます。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX
材質亜鉛合金
表面処理クロムめっき
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)3K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座内締錠
対応戸厚(mm)29~45
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
仕様TXS-51錠
セット内容レバーハンドル、錠、座、受座
種類レバーハンドル
バックセット51mm
材質アルミ合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座空錠
対応戸厚(mm)29~45
関連キーワード