681件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ8インチ 直径(Φmm)200±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)725±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
1箱(25個)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ6インチ 直径(Φmm)150±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)625±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用 セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ) 種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 4インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ4インチ 直径(Φmm)100±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)525±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷



ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
1セット
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値1-100Ω・cm 仕様パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ESD安全性。抵抗 102Ω。壊れやすい物を取り扱う作業に最適。丈夫で滑らか。耐熱温度240℃。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フロロウエアー/インテグリスディッパー
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロプラストリング
ブラバ ウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。
入数30枚/箱
1箱(30枚)
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 2インチ P型 (100)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZ P型(導電型) サイズ2インチ 直径(Φmm)50±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)280±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1箱(25枚)
89,980 税込98,978
当日出荷

国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
用途研究開発・ダミー用 仕様TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100 その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問 直径(Φmm)100.0±0.3 タイプ半絶縁 厚さ(μm)625±25 仕上両面ミラー 抵抗値(Ω)1~50×107/cm
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー タイプ枚葉タイプ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 4インチ P型 (100)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.3μm≦50、(製造)CZ P型(導電型) サイズ4インチ 直径(Φmm)100±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)525±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1箱(25枚)
89,980 税込98,978
当日出荷

頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。
材質PFA
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 2インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ2インチ 直径(Φmm)50±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)280±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.3μm≦20、(製造)CZ P型(導電型) サイズ6インチ 直径(Φmm)150±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)625±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1箱(25枚)
109,800 税込120,780
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカル3インチ シリコンウエハー P型(100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途装置テスト用、ダミー(モニター用) 仕様パーティクル、その他:不問、導電型:P型、製造:CZ サイズ3インチ 直径(Φmm)76±0.5 厚さ(μm)380±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位面:100
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途装置テスト用、ダミー(モニター用) 仕様パーティクル等:不問、導電型:ノンドープ、製造:FZ サイズ4インチ 直径(Φmm)100±0.5 厚さ(μm)525±20 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1000Ωcm 方位面:100
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様デュアルプレート式 逆止め弁 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式ウエハー 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ 種類ドリスクウエハー 寸法H(mm)1.2 寸法D(Φmm)12
1箱(120本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質FC250+NBR 寸法D(mm)【ハンドル】70 バルブ種類チャッキバルブ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低パーティクルで、導電性に優れています。
用途ウエハーハンドリング。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低パーティクルで、導電性に優れています。
用途ウエハーハンドリング。
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



仕様逆止め弁 形状その他 材質(本体)青銅 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)