インターコムマリンブランドのデッキ汚れ防止のフロアマット。フロアマットは愛艇を汚さないと言う用途だけでなく、艇にワンポイントのデザインを添えて、大切なゲストをお迎えするウェルカムマットとしても活躍するアイテムにもなります。カーペット調のパイル地が埃・汚れや水気をしっかりキャッチし、キャビンに入る前に泥汚れや砂ぼこりを落とすことで掃除回数を減らせるだけでなく、艇の印象もアップします。薄手でドアの開閉にも引っかかりにくく、裏面には防滑加工を施し、愛艇のデッキなど濡れた場所に置いても安心なアイテムです。
寸法(mm)幅455×横750
色ブルー
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア
材質MDF
奥行(mm)20
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き
外寸(mm)215×340×1170
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード
材質レーヨン
寸法(mm)500×500
色ホワイト
1袋(50枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア
縦(mm)20
材質MDF
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820
質量(kg)4.5
材質天然木(ラッカー塗装)、スチール
板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
お客様のワクワク感高まる演出で入店率UP!年間デコレーションの「バルーンタワー・アーチ」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
LEDライト内蔵で本体が光ります。
用途屋内仕様、イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店に。
材質ナイロン
消費電力(W)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)260×370×100(内側:200×230)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
内面にPETラミを施していますので、油にじみによるデザインの変化を抑えます!
仕様【オーブン】可
材質晒片艶クラフト、PET
容量(mL)150
寸法(Φ×mm)59×H50
1枚(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

メニューボード 両面ホワイトボード
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。
材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF
色ナチュラル木目
クリスマスには欠かせないフライドチキンなどの惣菜やスイーツの詰め合わせに大活躍のカップです!
※64743のフタが合います
仕様【オーブン】可
材質コップ原紙、PET
寸法(mm)底141×H112
容量(mL)1920
特性耐水・耐油・耐熱性
1枚(25枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
可愛さ満点!お店のシンボルとして立体的でよく目立つ迫力サイズのモチーフで集客効果・話題性アップに繋がります。
用途存在感のあるPOPサインをお探しの方に。
仕様屋内
消費電力(W)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1500×780
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
電源を入れると膨らむエアブローです。
用途イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店等に。
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3700×2600×1000
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

メニューボード 両面ブラックボード
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。
マグネット使用可能。
材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF
色ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)対応
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質特殊不織布
直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300)
TKG品番(2017)6-0659-1001
TKG品番9-0744-1001
1袋(20枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)835×380
材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)約4.41
色ブラック
種類ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質ターポリン
仕様特殊加工:防炎
厚さ(mm)0.37
耐候性6ヶ月
サービス分類オーダー・加工
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
最大径(Φmm)15.8
全長(mm)146
方式ノック式
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
サイズA7
種類リングメモ(タテ型)
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫7mm罫×13行 引流し罫
メモ寸法(mm)105×74
こんなお得な商品も!

防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ウエルカムボードなど軽量パネルの掲示におすすめ。パネル受け7段階に高さ調節可能です。(穴ピッチ100mm)
材質木
質量(kg)1.4
色ホワイト
耐荷重(kg)5
適合サイズパネル:B1タテサイズまで(最大H1100mmまで)、パネル受け:D50mmまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×550×1070
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
圧倒的な迫力あるアーチ型のバナースタンド。
屋内外どこに設置しても目を惹きつけ、イベント感を高めます!
立体的なアーチは高さもあり、遠くからでもアイキャッチ力抜群。展示会やイベントで大型商品のアイキャッチ、グランドオープン時のウエルカムゲートとしても最適です。並列する事で、トンネルのような演出も可能。
また、組み立て式で、コンパクトに収納・保管ができます。
仕様屋外使用可
付属品収納袋、ドライバー、取扱説明書
小さなプランターたちも、スタンドに飾ればひときわ目を惹くお庭の主役に。。植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか片付かない・・・。それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむフラワースタンドを。お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな空間が楽しめます。。存在感のあるベンチ風スタンドは、オブジェとしても魅力的。お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを置いてもいいですね。。幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、せまい空間にも無理なく設置できます。。プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や動物の置物、虫かごなど・・・。お気に入りのものを並べれば、見ているだけで時の経つのを忘れそう。
材質天然木杉材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段時/約800×400×約550、3段時/約約800×約600×約595
質量(kg)4.5
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
小さなプランターたちも、スタンドに飾ればひときわ目を惹くお庭の主役に。。植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか片付かない・・・。それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむフラワースタンドを。お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな空間が楽しめます。。存在感のあるベンチ風スタンドは、オブジェとしても魅力的。お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを置いてもいいですね。。幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、せまい空間にも無理なく設置できます。。プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や動物の置物、虫かごなど・・・。お気に入りのものを並べれば、見ているだけで時の経つのを忘れそう。
材質天然木杉材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段時/約800×230×約310、2段時/約800×400×約355
質量(kg)3
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
ブラックボード用マーカーで書き消し自由!
一台でイーゼル+ボードの機能を果たします。
面板寸法(W×H)(mm)430×680
幅(mm)500
高さ(mm)約850
質量(g)3040
奥行(mm)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード
質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)
電源(V)100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5
表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)
機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ
角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90
コントラスト比1500:1(typ)
液晶パネル27インチ
最大解像度5120×2880
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W×2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100×100mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
62日以内出荷
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード
質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5
電源(V)100~240
消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載
コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)
液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載
解像度3840×2160
保証期間3年
スピーカー3W×2
色(本体)BLACK
調節範囲(mm)高さ:0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ピボット: 左右回り90
走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節チルト:上23°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
¥579,800
税込¥637,780
47日以内出荷
関連キーワード