20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革+メッシュ 材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材 標準質量(g/片足)400 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ローカット 材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ 先芯ワイドACM樹脂先芯 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)860(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【安全性】 1.抜群のグリップ力を実現。 2.高い耐久性を実現。 3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】 1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。 1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。 2)優れた屈曲性。 2.快適な履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上 4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。 5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

足指の当りを軽減する、ワイド樹脂先芯(S種)を使用。
種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格 靴底二重底 材質(先芯)ACM樹脂 メーカー商品コード1122550 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ 標準質量(g)800(26.0cm/両足) 形状ローカット JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H 材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30 口径(Φmm)2.5 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16 ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

WZ-MD003 ラバーノズル WAZAMONO 動画あり
ゴム付きなのでキズ付けにくい
材質ゴム・亜鉛合金(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 常用使用圧力(MPa)1.5 最大締付トルク(N・m)14 ノズル取付口1/8"-27NPS
1個
669 税込736
当日出荷


プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3773 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30(ノズル部のみ) 口径(Φmm)2.5 仕様ネジ接続部Oリング付 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16(ノズル部のみ) ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
3,398 税込3,738
欠品中

TAGR-01 ラバーノーズ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0 寸法B(Φmm)12.0 寸法C(Φmm)14.0 トラスコ品番158-9920 質量(g)8.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 靴底一層底 靴タイプ革靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全靴 短靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)約530(25.5cm) 機能耐油性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷