上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約8
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約835
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
付属品水袋X5
材質HDPE
質量(kg)約7.5
容量200
高さ(mm)830
径(mm)580
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ820
反射シート封入反射シート使用
赤白の反射シート
ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。
水袋には20L入ります。
色赤白
付属品水袋5個
質量(kg)約7(水袋不挿入時)
寸法(Φ×mm)570×810
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)Φ345
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付
表示内容赤地白矢印
1セット
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
2色カラーなので視認性抜群です。
ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
連結施工が可能です。
30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に
材質超高分子ポリエチレン
トラスコ品番854-7586
質量(kg)【空】18.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550
アズワン品番64-6551-04
満水時質量(kg)140
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約9.8
車輪径(Φmm)100
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約840
長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質ポリエチレン樹脂
色イエロー
トラスコ品番854-7625
種別8Y3005
材質超高分子PE
質量(kg)6.9
外寸(mm)580×830×PVC
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。
赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
用途道路や料金場での仕切り用
材質ポリエチレン(PE)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×500×500
付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。ショルダーベルト付属。容量:60L。サイズ:320×600×350(mm)。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。防水:高い防水性を持ったバッグ。グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。
容量(L)60
寸法(mm)320×540×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
色ブラック
容量(L)30
付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質PVCターポリン
直径(Φmm)270
横(mm)500
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質HDPE
タイプ蓋
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
重ねて収納や保管ができます。
上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。
耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE
質量(kg)空:約6、水充填時:約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。
ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質HDPE
タイプ蓋
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置
材質アルミ合金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付
表示内容黄地赤矢印
1セット
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
洗濯機を高く設置できる為、洗濯機下の掃除が容易。排水目隠しカバー付きでスッキリしたデザイン。ドラム式洗濯機に対応可能。
付属品化粧カバー1枚
寸法B(mm)640
上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質HDPE
タイプ蓋
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ600×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
紙厚(μm)120
適合プリンタレーザープリンタ
印刷方式両面
紙質耐水紙
坪量(g/m2)135
枚数100
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)170
紙厚(μm)150
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)230
紙厚(μm)200
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!。耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
仕様●サイズ:A3●材質:PET●厚み:120μm●色:白●1箱入り数:100枚※1箱あたりの価格です。
アズワン品番65-5672-53
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ
1箱(100枚)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)135
紙厚(μm)120
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!。耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。
【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。
【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。
【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
色白
材質ポリオレフィンフィルム
厚さ(μm)70
粘着剤アクリル系
使用環境屋内使用
用紙サイズA4
海に!山に!プールに!アウトドアに最適!コンパクトに携帯できる防水バッグ。PVC素材で水漏れしない優れた防水性。高い耐久性。汚れても拭き取りやすくお手入れラクラク。バケツみたいに自立するドラム型。キャンプに、水汲みに、水遊びに、砂遊びに、ドライバッグに、普段使いに、プールバッグに、ランチバッグにエコバッグに非常時の備えに、ゴミ箱に、掃除に、園芸に、洗車に、洗濯に、あらゆるシーンで活躍します。
用途ビニールバッグ PVCバッグ バケツバッグ
材質非フタル酸系塩化ビニル樹脂
色ベージュ
容量(L)約3
耐冷温度(℃)-10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×33×16
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
海に!山に!プールに!アウトドアに最適!コンパクトに携帯できる防水バッグ。PVC素材で水漏れしない優れた防水性。高い耐久性。汚れても拭き取りやすくお手入れラクラク。バケツみたいに自立するドラム型。キャンプに、水汲みに、水遊びに、砂遊びに、ドライバッグに、普段使いに、プールバッグに、ランチバッグにエコバッグに非常時の備えに、ゴミ箱に、掃除に、園芸に、洗車に、洗濯に、あらゆるシーンで活躍します。
用途ビニールバッグ PVCバッグ バケツバッグ
材質非フタル酸系塩化ビニル樹脂
色カーキ
容量(L)約3
耐冷温度(℃)-10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×33×16
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743
アズワン品番67-5663-67
1台
¥459,800
税込¥505,780
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744
アズワン品番67-5663-68
1台
¥459,800
税込¥505,780
12日以内出荷
軽量・柔軟でコンパクトに折りたためるドラム型ドライバッグ。
高い防水性を持ちながら、軽量で高い柔軟性を持つ生地をメイン素材に採用することで、使用しないときにはコンパクトに折りたたんで携帯できるE.G.ドライバッグ。
水辺で楽しむスポーツである釣りにおいて、大切なものが濡れてしまう危険とは常に隣り合わせ。できる限り保護して安心したいものです。
E.G.ドライバッグなら、濡らしたくないものを収納して開口部を3回(以上)ロール、そしてバックルをカチッと留めるだけで、中身をドライに保つことができます。また、逆にレインウェアなど濡れたものを収納すれば、その外側をドライに保つことも可能です。
さらに、汚れても水で簡単に洗い流せるイージケア。フィールドを問わず活躍するマストアイテムです。
簡単に開閉できるロール式防水開口部。
バッグに内容物を入れ、開口部ロールトップを3回以上巻き込みバックルを留めるだけで外部からの水の侵入を防ぎます。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。(1.開口部の両端を持つ、2.ロールトップを3回以上巻き込む、3.両端のバックルを留める。4.完成!)
持ち方いろいろ、便利なショルダーベルト付き。
開口部両端とボディにベルト取り付けDカンを装備することで、付属のベルトを簡単に装着できます。状況に応じてベルトの取り付け位置を変えると様々な持ち方に対応します。(10L:Dカンを3箇所に装備、ベルト1本付属。20L:Dカンを4箇所に装備、ベルト2本付属。)
付属品Dカン数:4箇所、付属ベルト:2本
形状円筒形
容量(L)20
寸法(Φ×高さH)(mm)230×610(巻き込み後最大約460)
機能軽量・柔軟・折り畳み可能・防水性・丸洗い可能
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ
耐荷重(kg)200
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×645×125
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはタテ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色タテ引き排水トラップ
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
関連キーワード
1
2
次へ