「ウォーターベル」の検索結果

130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。
材質黄銅、POM 水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時) 高さ(cm)15(水圧0.05MPa時) 落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス
1個ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
材質黄銅
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 定格寿命(時間)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上 音量(dB)90 耐電圧(V/min)1500
1台
19,980 税込21,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 定格寿命(時間)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上 音量(dB)95 耐電圧(V/min)1500
1台
23,980 税込26,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 定格寿命(時間)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上 音量(dB)90 耐電圧(V/min)1500
1台
21,980 税込24,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 定格寿命(時間)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上 音量(dB)95 耐電圧(V/min)1500
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅、POM 水量(L/min)10.1(水圧0.05MPa時) 高さ(cm)140(水圧0.05MPa時) 落下直径(m)1(水圧0.05MPa時)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ロックナット 適合壁厚(mm)40~100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番381-4025 散水範囲(m)2~8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ 使用温度範囲(℃)-55to+125 寸法L(mm)51.3±0.8 コネクタ形状ストレートエンドベル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。
材質黄銅 高さ(cm)170
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。 置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。 杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール 適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25 材質エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水、防滑、カーボンファイバー製先芯入りのワークブーツです。快適な履き心地と、クラシックで耐久性の高いウェルテッド スタイルが融合しています。環境認証団体LWGが認定した、地球にやさしくしなやかなレザーアッパーを使用しています。有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を採用しています。
用途建築。道路工事。造園。採掘。躯体工事。鉄骨加工 材質先芯:カーボンファイバー ベルジャン/サンドシェル 材質(アッパー)レザー 足幅レギュラー
1足
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
嵌合相手コネクタJL05-6A 材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形2(FM)
1本
399 税込439
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形K(LFM)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)