157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去
交換目安1日10L使用の場合 2ヶ月 高さ(mm)37 浄水能力〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果 ろ過材の種類活性炭 ろ過流量1.6L/分 直径(mm)58
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm)83 高さ(mm)74 奥行(mm)67 本体質量(g)185(満水時) 浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果) ろ過材の種類活性炭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイな水をたっぷりと。 。カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去 。無駄な水流をカットし、自然に節水 。用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
材質ABS樹脂、ポリアセタール 幅(mm)83 高さ(mm)74 奥行(mm)67 本体質量(g)185(満水時) 浄水能力遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭 最小動水圧(使用可能)50kPa 耐圧(kPa)350
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型 材質ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g)(満水時)299 タイプ交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧70kpa 対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォータースライダーを完備。ホースで水道の蛇口と繋げば中央部からシャワーがでます。ボールは6個付属。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)168×170×122
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

キャッチコピー:中から動物が出てくるかわいいシャワーボール。商品説明:中から動物が出てくるシャワー
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)Φ70
1個
400 税込440
5日以内出荷

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

来客や工場見学者等に最適です。
サイズ(cm)約27 材質PVC 質量(g)180(1足) タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ
1足ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番818-7384 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)5~30
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂 質量(g)220(満水時330) 交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
3,898 税込4,288
欠品中

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝あり(防水用)
寸法L(mm)8.3 材質(ボール)超硬 適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902119
1個
799 税込879
当日出荷

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)40×62 口金E26 定格消費電力(W)1.4 定格寿命(時間)30000 電球形状ミニボールタイプ 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂 質量(g)205(満水時315) 交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
989 税込1,088
当日出荷

最大10W出力が可能なQi規格ワイヤレス充電機能付きスマホホルダー。QC2.0/3.0互換品で、対応するスマートフォンをワイヤレスで充電可能です。本体は防水仕様で、オートバイをはじめとしたアウトドアでの使用にも耐えることができます。汎用性の高いXグリップタイプ。
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

最大10W出力が可能なQi規格ワイヤレス充電機能付きスマホホルダー。QC2.0/3.0互換品で、対応するスマートフォンをワイヤレスで充電可能です。本体は防水仕様で、オートバイをはじめとしたアウトドアでの使用にも耐えることができます。上下で挟み込むタイプで、サイドボタンの干渉を気にせず片手でマウントすることができます。
仕様スマホホルダー 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
759 税込835
当日出荷

一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール 適合100、125、150用 トラスコ品番255-0669 材質天然ゴム 厚さ(mm)2.4 摘要100、125、150用
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
799 税込879
当日出荷

プロシェア識別バンド ナビス(アズワン) 動画あり
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250 適合(周囲)95~230mm 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95~230
1箱(100本)
2,673 税込2,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスボールペンを首から提げるストラップです。清潔、防臭、防水に優れた抗菌剤練り込みタイプのネックストラップです。安全装置付で安心です。
材質抗菌性PVC 長さ(mm)450 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水施工時の水はり試験用のボールです。空気入れ(虫ピン)で簡単に膨らみ、ドレンの開口部などに本商品で栓をすることで水が漏れるのを防ぎます。色はレッドで、空気入れ(虫ピン)の管のサイズは、直径75mm~100mmまでが適応します。
用途防水施工時の水張り試験用に。 レッド 管径(Φmm)(空気入れ)75~100 肉厚(mm)2.4
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

過酷な環境用南京錠です。耐腐食性ニッケルめっき、黄銅ボディの南京錠です ステンレススチール製シャックル フルデュアルインジェクション高耐衝撃性プラスチックジャケット ダブルボールベアリングロック 防水シャックルシールとキーホールカバー 精密 5 ピンタンブラー機構
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:56.5mm●内容量:1●コード番号:704-0080 アズワン品番65-8049-79
1個
21,980 税込24,178
欠品中

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)