826件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000 温度調節範囲(℃)30~90 材質ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 電源コード(m)1.5 水槽寸法(mm)503×301×H162 TKG品番9-0819-0101 TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷


電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V)単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L)7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ1連 仕様保温2段切替(HiとLowの保温温度選択) 材質ポリプロピレン 仕上フッ素コーティング 質量(g)800 消費電力(W)高90、低60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×207×52 電源(単相/V)100(50/60Hz) 品名・タイプコーヒーウォーマー TKG品番9-0907-0101 TKG品番(2017)6-0813-0101
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 消費電力(W)250×2 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 電源(V)単相100 寸法(mm)355×450×H485
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm)355×450×H485 電源(V)単相100 消費電力(W)250×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)36 温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります) コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65 コネクタ(入力)シガープラグ 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1.8Lデカンタ保温用電源:単相100V 50/60Hz消費電力:200W質量:2.2kg
タイプ2連 材質ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×85 品名・タイプコーヒーウォーマー TKG品番9-0907-0301 TKG品番(2017)6-0813-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

常盤ステンレス工業BSウォーマースタンドセット
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0301 消費電力(W)100 電源(V)単相100 材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:460×330×100
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化 使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付) 質量(kg)4.5 電圧(V)100 消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260 電源コード(m)1.9 設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付) 内容器内寸法(mm)250×250×170
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏ボアであったかいDickiesネックウォーマー。 鼻まで隠せるフェイスマスクサイズです。
用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ ランニング タウンユース サイズF 質量(g)48 首廻り(cm)上部:56 後ろ丈(cm)13.5 前丈(cm)23.5
1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。 首もとまでしっかりガード!
材質ポリエステル、アクリル、その他 直径×高さ(cm)(平置き)約26×26 サイズフリー 仕様発熱サーモ、保温
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484 材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W)310 電源(V)100 寸法(cm)72 アズワン品番61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷

ベストセラーのハンドルウォーマー。 真冬の寒さ対策の最後の手段。 スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。 ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。 親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー 材質ネオプレーン
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。
用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に
1足
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。
付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)4.5 容量(L)7(おしぼり約35本) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)130 温度調節バイメタル式サーモスタット×1個 外寸法(mm)330×280×360 アズワン品番8-810-01 庫内寸法(mm)255×195×145 庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
1個
14,998 税込16,498
当日出荷

フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマー
収納容量(L)7.5 消費電力(W)130 付属品棚皿×1、ドレーン受×1 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×260 温度調節バイメタル式サーモスタット 庫内寸法(mm)270×200×140(おしぼり約30本) 庫内温度(℃)70
1個
17,400 税込19,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。
用途寒冷地での作業。防寒対策。 トラスコ品番489-4189 質量(kg)70 ブラック/グレー サイズフリー 特性防寒
1個
949 税込1,044
当日出荷

すきま風から首もとをしっかりガード!あのイヤなパチパチを軽減します。
ブラック 特性防寒、静電気軽減 混率(%)ポリエステル100
1枚
399 税込439
欠品中

フリース独特の風合いと暖かさで、寒風から首を守ります。首も顔も格好良くスッポリフリース独特の風合いと暖かさがあります。
用途寒さ対策に最適です。 サイズフリー トラスコ品番747-9824 材質ポリエステル
1枚
579 税込637
欠品中

貼らないミニタイプのカイロ。ポケットにぴったりのミニサイズ。12時間持続。
1セット(10個)
379 税込417
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの裏ボアネックウォーマーです。
材質(表)綿50/ポリエステル50、(裏)ポリエステル100 サイズフリー 長さ(cm)19.5 首廻り(cm)54
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膝下を冷たい風から守る。
ブラック 材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPO
1組
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
用途冬場、寒冷地での作業全般に。 トラスコ品番161-5172 材質本体:アクリル・レーヨン・ナイロン・ポリウレタン ブラック サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
当日出荷

材質表:綿70%・ポリエステル30% 裏:ポリエステル100% フィルム:ポリ塩化ビニル タイプ防風・裏ボア
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風を断斬り首回りを温める。裏面フリース・ストラップ付
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 仕様防風仕様 ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10/【裏】ポリエステル90・ポリウレタン10/【裏】ポリエステル100/【中】TPO
1枚
879 税込967
欠品中

1枚
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接炎しても燃え広がることなく炭化します。
サイズフリー 混率(%)綿100 高さ(cm)26 横(cm)(幅)31
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手生地でお腹周りを邪魔せず、スッキリ装着。
材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100% ブラック
1枚
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)