24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000 温度調節範囲(℃)30~90 材質ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 電源コード(m)1.5 水槽寸法(mm)503×301×H162 TKG品番9-0819-0101 TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V)単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度調節室温~100℃(ダイヤル式) コード長さ(m)約1.6 材質ステンレススチール
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質SUS304
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8 容量(L)5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33 保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に設置できる業務用タオルウォーマーです。飲食店・美容室・ホテル・ゴルフ場や会社の事務所・工場での休憩所など様々なシーンでご利用いただけます。夏場のサッパリしたいとき、冬場のホッとしたい時などオールシーズンでご利用いただけます。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484 材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W)310 電源(V)100 寸法(cm)72 アズワン品番61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンガーハッピージャパン業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500 TKG品番9-0889-0701 TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
ステンレス
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)100 対応機種MK2600・MK1500
1巻(100m)
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。 今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。 まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。 内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。 ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)200 対応機種MK2600・MK1500
1巻(200m)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンポスドットコムTBタオルウォーマー
安全装置温度ヒューズ102℃ 電源(単相/V)100(50/60Hz) 庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)