44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.5 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm)約6 軸穴径(mm)1.9 モジュール0.5
1個
249 税込274
当日出荷

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 基準円直径d(Φmm)16
1個
779 税込857
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ウォーム
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0135
1個
1,068 税込1,175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 ねじれ方向R
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状HA ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.02~0.14
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質黄銅 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.05~0.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)100(重心) 高さ(mm)150(重心)
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
1個
31,980 税込35,178
122日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質ポリアセタール 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ハイポイトギヤ
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400 高さ(mm)200(重心) 垂直負荷重(kg)300 偏心(mm)50(重心)
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.07~0.23
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96 質量(g)1230 搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む) 寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅 モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池) 三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
1個
49,980 税込54,978
49日以内出荷

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
1,663 税込1,829
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.11~0.24
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)