148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS PRORS PRO ウォームギア
エコ商品
モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ベルポニー1段ウォーム減速機18型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,400 税込49,940
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機9型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,700 税込29,370
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機25型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,400 税込96,140
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機45型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
584,300 税込642,730
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機40型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
426,700 税込469,370
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機22型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機50型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
583,100 税込641,410
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
133,000 税込146,300
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機60型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,064,900 税込1,171,390
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機50型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
835,300 税込918,830
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
272,000 税込299,200
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
211,400 税込232,540
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機45型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
381,200 税込419,320
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機40型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
283,200 税込311,520
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
184,000 税込202,400
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機60型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
841,100 税込925,210
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機22型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機12型
エコ商品
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20) 種類減速機 取付方式脚取付 潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,100 税込32,010
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機25型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
146,600 税込161,260
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機18型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機15型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,400 税込37,840
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1台
39,300 税込43,230
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1台
168,300 税込185,130
11日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1台
114,300 税込125,730
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1台
47,800 税込52,580
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1台
230,700 税込253,770
11日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。 このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。また、 DIY にも適しています。 クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = 軟鋼強度クラス = Mild最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。 クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。 このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。 摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール3 S45C
エコ商品
モジュール3 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォーム モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール2.5 S45C
エコ商品
モジュール2.5 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォーム モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール2 S45C
エコ商品
モジュール2 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車ウォーム モジュール1.5 S45C
エコ商品
モジュール1.5 材質S45C 種別ウォームギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
157,700 税込173,470
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)