27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ウオームギア
規格デルタイプ 図解NoCSR351S(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品 ウオームギア_No.22
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウオームギア
備考※~2019年4月 部品名称ウオームギア 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 図解NoGKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100T オイルポンプ部品_No.13、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.12、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.13、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.13
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウオームギア
規格27T7 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB) 図解NoCST310S-CW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.12、CSR310S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH311CSR オイルポンプ部品_No.13、NST3030M オイルポンプ部品_No.13、CST310S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311M オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CST311M オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH311CST オイルポンプ部品_No.13、CST310M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CST311S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm)約6 軸穴径(mm)1.9 モジュール0.5
1個
249 税込274
当日出荷

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比10 形状H1 ねじれ左方向 条数2 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質FC200 ねじれ 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 相手条数1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質FC200 バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ウオームギヤ
部品名称ウオームギヤ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.55MB) 展開図11(0.94MB) 図解NoMCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.4、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.4、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウオームギヤ
部品名称ウオームギヤ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.06MB) 図解NoMGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.26、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.29、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.69
1個
4,448 税込4,893
7日以内出荷