ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別ウォームギヤ
材質S45C
ねじれ右
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム
材質S45C
公差H7
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
部品名称ウオームギヤ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.55MB) 展開図11(0.94MB)
図解NoMCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.4、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.4、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
モジュール0.8
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.08~0.19
モジュール1
種別歯研ウォーム
材質S45C
付属品止めねじ
形状W2
質量(kg)0.037
ねじM4
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール1
種別ウォームホイール
形状1B
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
モジュール1
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール3
種別ウォームホイール
材質FC200
バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
規格27T7
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB)
図解NoCST310S-CW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.12、CSR310S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH311CSR オイルポンプ部品_No.13、NST3030M オイルポンプ部品_No.13、CST310S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311M オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CST311M オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH311CST オイルポンプ部品_No.13、CST310M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CST311S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
備考※~2019年4月
部品名称ウオームギア
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB)
図解NoGKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100T オイルポンプ部品_No.13、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.12、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.13、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.13
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.29MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連キーワード