種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC502
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
ねじれ角5°43′
バックラッシ(mm)0.22~0.35
転位係数0
相手条数1
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.22~0.35
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。
トラスコ品番146-3549
材質S45C
長さ(mm)ボス:20・20(右・左)
形状W3
全長125
全長(mm)125
歯幅(mm)85
モジュール5
ボス径56
ねじれ右/左:R
条数2
歯幅85
歯先円直径(mm)Φ80
進み角8°13′
基準円直径(Φmm)70
穴径(mm)Φ25
直径(mm)歯先円:80
径(mm)ボス:Φ56
ボス長さ(mm)56
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード