主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
用途特殊素材使用で重量がある仕掛けでも、ラインを傷めない。中通し、環付双方に使用できる。若干大ぶりな仕掛けにも。
内径(mm)0.7
1袋(10個×1袋)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
オーソドックスな万能棒ウキ。淡水・海釣りの様々な釣りにご使用頂けます。 感度が優れ、アジ釣り等に最適です。視認性に優れています。
材質本体/メタマーブル
入数(本)2
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置
材質ABS製
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
用途河川における流速測定に
タイプ吃水300cm浮上50cm
マイゾックスコード219441
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
トップ付きで視認性UP!ブランコ付きで感度UP! 赤・橙2種類のヘッドカラーをセットしました。各サイズ、ゴム管付きです。
材質インパクトスチロール製
入数(個)2
完全自立の高輝度電気ウキ
超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
材質PE
最高使用温度(℃)50
*膨れた上部が潮を受け、マキエと同調 <抜群の視認性で水中の動きが読める>潮の力を借りることにより、より軽い仕掛けを沈めることができます。水中視認性も大幅に向上し、前アタリを確実に捉えます。 <目的に応じてサイズを使い分ける>一般的な状況ではMサイズ、視認性を高めたいときや潮流の緩い時はLサイズで確実にツケエを狙いのタナに送り届けます。 <潮を捉え、ラインも通しやすい上部ディンプル加工>上部ディンプル加工を施すことで、水中で潮をしっかりと捉えてマキエと同調し、仕掛けセットの際にもラインが通しやすいため、仕掛け作りの手間が大幅に軽減されました。
入数(個)3
深タナへのダイレクトアプローチがより簡単に! 初めてのウキ釣りはここから! 磯・波止でオールマイティに対応できる万能選手! 遠投性、視認性が良く、抜群のボディバランス! シャープな形状の円錐型ウキなので、浮かせてよし、沈めてよし。 糸落ち・糸通り抜群のIDRパイプ採用で、軽い仕掛けでも糸落ち抜群です。SICリング搭載で、道糸にも優しい。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4(遠距離)
内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
<セット内容>棒ウキ・スナップ・ウキ止め・シモリ・オモリ・ストッパー・サルカン・針セット(予備1本)
用途釣り場で糸を結ぶだけで、すぐに釣りを始められる。水中ウキセットでタナを取り楽々。予備仕掛け付き。
主な用途グレ用
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
発光幅が広く抜群の視認性!
安心のMade in OSAKA! 発光幅が広く、太くした抜群の視認性に優れたトップ形状。 非自立ウキ
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:タチウオ、イカ、スズキ、アジ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
用途ボールタップ用
対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671
材質黄銅
質量(g)143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
飛ばし電気ウキの決定版!
ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
適合オモリ:8号
本体質量(g)11.01(電池含)
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166
対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
用途河川における流速測定に
【リチウム電池1本タイプ】
太刀魚やイカ釣りに最適。 視認性抜群。
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:タチウオ、イカ
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度緑色LED
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
8日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
長さ(mm)12
サイズ呼びとねじ山数:R3/8-19
寸法L(mm)12
寸法a(mm)6.35
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)16.662
寸法d1(Φmm)14.95
寸法d2(Φmm)15.806
寸法k(mm)約1.4
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズ呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法a(mm)6.01
寸法E(mm)1.5
寸法l(mm)11
寸法d(Φmm)13.157
寸法s(mm)6
寸法d1(Φmm)11.445
寸法d2(Φmm)12.301
寸法k(mm)1.4
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)7
寸法a(mm)3.97
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(17個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)7
寸法a(mm)3.97
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズサイズとネジ山:R1/8-28
寸法a(mm)3.97
外径(Φmm)9.728
寸法B(mm)5
寸法l(mm)8
有効径(Φmm)9.147
寸法m(mm)3
谷径(mm)8.566
1袋(16個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ