37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)80 材質ABS樹脂・ステンレス鋼 全長(mm)135 質量(kg)0.034 TKG品番9-0572-0101 TKG品番(2017)6-0512-1401
1個
939 税込1,033
当日出荷

うずらが必要とする栄養素がバランスよく配合されています。うずらのために作られたうずら専用フードです。
成分粗蛋白質24.0%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分15.0%以下、カルシウム2.60%以上、りん0.80%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×275×25 内容量(g)500 原材料とうもろこし、大豆油かす、コーングルテンミール、魚粉、米ぬか、(ふすま)、炭酸カルシウム、りん酸カルシウム、食塩、パプリカ抽出処理物、無水ケイ酸、(アルファルファミール)、(動物性油脂)
1袋(500g)
349 税込384
8日以内出荷


うずら卵のやわらかさを保ちつつ、卵の風味豊かに仕上げました。
カロリー(kcal)167 原材料うずら卵(国産)、食塩、(一部に卵を含む)
1箱(6個×10袋)
1,598 税込1,726
4日以内出荷

ケニスふ卵器
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属) 電源AC100V 55W 温度範囲(℃)35~40 外寸(mm)370×320×330 内寸(mm)305×305×305 収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小鳥の発育に必要な栄養をバランスよく配合しました。
賞味期限18ヶ月
1個(1kg)ほか
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農山漁村文化協会飼うぞ殖やすぞミツバチ
人気急上昇のミツバチ飼育。本書では、日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ、巣箱と飼い方、外敵・病気対策、交配バチを弱らせない農薬選び、蜜ロウクリームづくりなどを紹介。
初版年月2014/09/01 分類実用 判型A4 ページ数64 ジャンル農林業 著者名農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
10日以内出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100 質量(g)110 全長(mm)145 定格寿命(時間)4000 仕上硬質ガラス 径(Φmm)80 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産 味付け うずらたまごは、ビタミン・鉄分を多く含むうずらのたまごで夏バテ防止にもピッタリの味付けうずらたまごです。個包装なので配る分にもおすすめです。
用途スポーツ・作業中・アウトドアなど様々なシーンでの熱中対策に。 賞味期限180日 原材料うずら卵(国産)、しょうゆ、上白糖、黒糖、かつおぶしエキス、たん白加水分解物、発酵調味料、食塩/調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に卵・小麦・大豆を含む) 入数(個)21
1袋
1,598 税込1,726
4日以内出荷

用途国産うずら卵と相性の良い角切りベーコンを組み合わせました。ベーコンの旨味がうずら卵のおいしさを一層引き立てます。中身が取り出しやすいよう、2箇所に切り口を入れ、爪楊枝を付けました。
1箱(50g×2個)ほか
1,298 税込1,402
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

愛知県と静岡県の契約農家で育てられたうずらの卵を丁寧にパックしました。
容量SS2号缶(1個あたり) 温度常温 入数1セット(6個入)
1セット(6個)
1,198 税込1,294
3日以内出荷

そのままおつまみになる缶詰、それが『缶つま』です。国産のウズラの卵を桜のチップで燻製しました。程よい塩味とスモークの香りが楽しめます。
1箱(25g×6個)
2,298 税込2,482
5日以内出荷

しっかりと重みのある陶器製の水飲み容器です。ひよこやうずらにも安心の小型タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×90 原材料粘土
1個
699 税込769
8日以内出荷

忙しい女性にうれしい、「具材が入った」自分のためのもち麦入りおかゆです。電子レンジ対応のカップに入っているため、お皿に移さずそのまま食べられます。うずら卵と鶏むね肉・椎茸の入った、生姜香るお粥に仕上げました。※1パック(250g)当たり150Kcal
保存環境常温
1セット(250g×12個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

採卵用に研究し、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく配合。家禽類のための飼料です。
成分粗蛋白質17.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分15.0%以下、カルシウム2.80%以上、りん0.50%以上、代謝エネルギー2800kcal以上/1kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×50 内容量(g)3.5 原材料とうもろこし、米、大豆油かす、コーングルテンミール、ごま粕、(なたね油かす)、魚粉、(ポーク・チキン原料混合ミール)、米ぬか油かす、炭酸カルシウム、動物性油脂、アルファルファミール、パプリカ抽出処理物、食塩、ケイ酸、(りん酸カルシウム)
1袋(3.5kg)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

3種の具材(鶏肉、大根、うずら卵)を1缶にしました。食べ応えのある鶏肉と一口サイズにカットした大根とうずらの卵に自慢のタレがよく染みています。ご飯のおかずの一品やおつまみにちょうどよい75gサイズです。温めても常温でもおいしく召し上がれます。ご飯にかけるだけでお料理の時間短縮にもなるおかず缶です。
1箱(75g×24個)
4,998 税込5,398
5日以内出荷

印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。写真では表現できない精密なディーティールを再現。パス付きで使いやすい、食品流通系素材集。赤貝/アサリ/アジ/アナゴ/ウインナー/ウズラ/ソーセージ/丸鶏/牛肉サイコロなどの魚・肉100点を、4100×3280pixel、JPEG/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小さい穴を開けるだけ。卵の殻をむきやすくします。
材質スチロール樹脂 針:ステンレス鋼 質量(g)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×30
1個
299 税込329
欠品中

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン グリーン
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)水ラク菜園上手 丸
底面給水タイプで水やりラクラクの丸型プランター。貯水機能付きなので、水涸れ防止に!夏の暑い期間や旅行時にも安心。1ポット植え用の丸型タイプ。
用途底面給水タイプで水やりラクラクのプランター 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(L)8.7 グリーン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×28 規格(型)30型 貯水容量(L)1.5
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1枚
829 税込912
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷蔵庫の保存容器として便利な密閉式になっています。つまみを押せば密閉が外せます。容器はそのままレンジで温められ、お惣菜の保存にもご活用ください。
用途電子レンジ用&冷蔵庫用として便利な使いよい兼用器具です。 材質本体/ポリプロピレン 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×235×47 耐久温度(℃)耐熱/140、耐冷/-20
1個
639 税込703
3日以内出荷

冷蔵庫の保存容器として便利な密閉式になっています。つまみを押せば密閉が外せます。容器はそのままレンジで温められ、お惣菜の保存にもご活用ください。
用途電子レンジ用&冷蔵庫用として便利な使いよい兼用器具です。 材質ポリプロピレン 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×235×47 耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-20
1個
639 税込703
3日以内出荷

吉田製油所白アリ通行止め
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。 白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途【使用方法】 1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。 2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。 3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。 4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。 5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。 仕様付属着色料(色):オレンジ 容量(L)(溶解後)約2.7 容量(g)(粉体)450 塗り面積(m2)(溶解後)約20
1個(450g)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1枚
799 税込879
当日出荷


Richell(リッチェル)水ラク菜園上手丸
グリーン 容量(L)15.4 規格(型)36 アズワン品番64-9285-67
1箱(16個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷