上部のボルトを締込む事で本体がパイプ内で広がって強固に固定されます。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質ABS
寸法(mm)ラッコ24.5×54、ハンマーヘッドシャーク49×48、ウツボ40×45
品名・タイプクッキー型
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5
耐熱温度(℃)900
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
色茶
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
種別ルリ
アナゴを漁獲する為の円筒捕獲籠です。軽量で竹のような腐食がなく、大量・長期にご使用頂けます。アナゴだけでなく、うなぎやウツボの胴筒篭としてもご使用頂けます。口は両端にあり、ラセン状に奥に向かって細くなっており一度入った漁獲物が出にくい構造です。口元はストッパーがついており、脱落しにくく、また水揚時にはワンタッチで開閉が可能です。口元を少しカットしてザリガニや爬虫類(ヘビ・トカゲ)の捕獲にご使用頂くこともできます。外側に溝を成型しており、重量調整の際に鉄棒などをはめて重石として使用頂けます。
用途アナゴ ウナギ ウツボ ヌタウナギ ドジョウなどの捕獲用篭
色黒
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
2ヶ所に穴付き。番線等を利用して補強が可能。
用途自在接続金具。
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
関連キーワード
1
2
3
4
次へ