トリアゾール系の植物成長調整剤です。ジベレリンの生合成を阻害し、節間伸長抑制と着花促進に効果があります。種子浸漬(水稲)、育苗期(キャベツ)の処理により、苗の徒長が防止できます。
適合作物きく、つつじ類、いちご、てんさい、水稲、キャベツ、レタス等
仕様茎葉散布の場合速やかに伸長抑制効果を発現します。土壌灌注の場合は散布した場合より徐々に効果が発現し、かつ長時間持続する傾向があります。植物体内への吸収と移行は根部から速やかに吸収され植物全体に移行します。茎葉に散布した場合は上方へは移行しますが、下方移行性はありません。
有効成分ウニコナゾールP・・・0.025%(補助成分:ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)・・・1.0%以下
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)18009
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
適合作物きく、ポインセチア、ペチュニア、あさがお、パンジー、しゃくなげ等
種別植物成長調整剤(施設栽培用)
有効成分ダミノジッド・・・80.0%
性状黄赤色水溶性細粒
PRTR法直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(PRTR・1種)・・・1.2%
農林水産省登録第(号)22759
毒劇区分普通物
1本(100g)
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
散布後、花類の伸長を抑え短くします。着花の増大、落下防止や耐干、耐寒性のアップや葉の濃緑化などの好影響が認められます。花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
用途花の伸長抑制栽培に!
成分ダミノジッド水溶剤
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110
農林水産省登録第(号)22965
毒劇区分普通物
1箱(1g×5袋)
¥689
税込¥758
当日出荷
美観を維持できます。計画的な散布ができます。危険な刈込作業が減らせます。
適合作物もも、みかん、西洋芝、樹木類等
成分パクロブトラゾール・・・21.5%、水・界面活性剤等・・・78.5%
種別植物成長調整剤
農林水産省登録第(号)17229
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)
有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%
性状類白色粉末
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等
種別植物成長調整剤
有効成分エテホン10.0%
性状黄褐色液体
農林水産省登録第(号)13038
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
減農薬栽培や有機栽培に!
すべての植物栽培にご利用いただけます!
穫率アップでコストダウン!
その他メリットたくさん!
酸性雨・酸性霧の問題が解消できる。
有毒物の使用量が大幅に減る。
稲などが台風によって、倒伏しない。
糖度が1~8度アップし、ビタミンCも増える。
連作障害が起こらない
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)6005
毒劇区分普通物
1本(40mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安400~4000倍
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17247
毒劇区分普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,720
税込¥4,092
欠品中
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
本剤は草刈り軽減剤です。散布した雑草の草丈を一定以上に伸長させないという、生育抑制作用を発揮します。
法面等での危険を伴う草刈り作業の回数軽減、刈り草除去等の経費・労力の軽減ができます。
法面等の裸地化を防ぐことにより、土壌流亡の防止や景観の維持が可能です。
散布後、通常60日程度の残効性があります。
茎葉処理タイプなので、処理後速やかに植物体内に吸収され、降雨による影響が極めて少ない薬剤です。
一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に対して効果があります。
日本芝内でも使用でき、広葉雑草を枯殺しつつ、芝の草丈伸長を抑制することができます。
西洋芝(ベントグラスやブルーグラス)に発生したスズメノカタビラの出穂を抑制します。
近年、ケガをする恐れが指摘されている、果実(種子)にトゲを持つメリケントキンソウの防除にも有効です。
ショートキープノズル(4頭口、ワイド)を動力散布機に接続することにより、散布の際の飛散を極力抑え、且つ広範囲に薬液を均一に散布できます。薬剤の効果を最大限に引き出し、効率的な薬剤管理作業が可能となります。
人畜や環境に対する影響が少なく、有効成分の投下薬量が少ない薬剤です。
適合雑草【イネ科】効果大 スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、イヌビエ、エノコログサ、アゼガヤ、オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、他、効果小 カラスムギ、ウィーピングラブグラス、カモジグサ、他【非イネ科】効果大 クサネム、オオバコ、イヌホウズキ、カラスノエンドウ、ヤハズソウ、エゾノギシギシ他多数、効果小 アメリカネナシカズラ、タネツケバナ、他
種類ビスピリバックナトリウム塩液剤
性状淡黄色澄明水溶性液体
有効成分2、6-ビス(4、6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)安息香酸ナトリウム3.0%
成分その他:水、界面活性剤等 97.0%
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)19644
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
植物ホルモン「オーキシン」の作用を利用した薬剤であり、トマト、なす等の着果、肥大、熟期を促進します。
初期収穫量の増加が期待できます。
低温、日照不足などの条件下でも着実に着果させます。
石ナス防止にも高い効果があります。
適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ
有効成分4-CPA0.15%
性状透明液体
農林水産省登録第(号)6072
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥229
税込¥252
当日出荷
ドリフトしにくい粒剤タイプです。
剪定軽減の効果があり、樹木の新梢伸長を抑制します。
ジベレリン生合成阻害による植物の草丈を抑制する植物成長調節剤です。
土壌に処理層を形成し、主に植物の根から吸収される土壌処理型です。
樹木を含むさまざまな植物の草丈の伸長を長期間抑制します。
(緑地等の雑草管理に用いる場合)
冬期処理が最も効果が高く、長期間の抑制が期待できます。
雑草生育期(春期~夏期)に使用する場合、刈込後に散布することで、より効果を発揮することができます。
雑草の種子発芽や幼芽の生育も抑えるため、雑草の侵入や繁茂の抑制も期待できます。
刈込み回数、刈込み草量が減少し、作業効率を向上させることができます。
雑草を枯らさずに伸長を抑制するので、景観を維持しながら法面を保護することができます。
国土交通省認定のNETIS登録を取得しています。
有効成分フルルプリミドール1.0%
農林水産省登録第(号)17622
毒劇区分普通物
1個(5kg)
¥18,880
税込¥20,768
当日出荷
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
チガヤ、ススキなど多年生イネ科雑草の伸長を強く抑制
本剤は雑草の草丈20~30cm頃に使用することで、その伸長を強く抑制します。
草刈作業を省力化
雑草の伸長を長く抑制するので、景観を維持しながら草刈・刈り草除去作業などの管理場面での省力化が期待できます。
のり面を保護
本剤は雑草を完全に枯殺しないため、のり面の裸地化による土壌流亡を防ぎます。
有効成分ニコスルフロン:4.0%
性状類白色粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
農林水産省登録第(号)23085
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL
構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード