502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。 材質柄/木製、スキージー部/ウレタン 硬度70~75 ゴム厚(mm)9
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)300 全長(mm)120 ゴム厚(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。 幅(mm)50 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 全長330mm
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。 材質ポリエチレン 寸法(mm)15×130×500 刃幅(mm)130
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業YKウレタンコーキングベラ
エコ商品
用途カットして使用場所に応じてご使用いただけます。(カッターでカットしてご使用下さい。)ローコストタイプでとても様々なサイズにカットしたい方におすすめです。 材質ウレタン サイズ(mm)20×200×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
翌々日出荷

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115 先端厚さ(mm)約2 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ナラシカットベラ
ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500 奥行(mm)120(60) 角度(°)カット:約27 刃幅(mm)500 層厚(mm)バッカー(最大):30
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

相模カラーフォームウレタンスポンジ
屋上、ベランダのウレタン防水塗装用具
材質ポリウレタン
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業コーキングヘラ
エコ商品
コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。 スリムな形状かつローコストタイプです。
用途コーキング作業 寸法(mm)135×30×15 材質ウレタン 全長(mm)135 仕様C600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
699 税込769
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ウレタンコーキングベラ
最適サイズにカット済み ! 開封してすぐに使用できる3サイズ ならしバッカーは、職人さんが自分の使い勝手がいいようにカットして使うのが一般的です。 この商品はあらかじめならしに最適サイズ・形状にカット済みなので、開封してすぐに使用できます。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
1袋(10本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200 高さ(mm)85
1個
500 税込550
当日出荷

程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。
用途タイル目地の埋め込み 。ウレタン系の防水材の施工 。塗料缶の塗料のそぎ落とし 。デザイン壁のパターン描き 材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に
用途酢酸ビニール系(木工用ボンド)合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系・アクリル系の接着剤や超多用途接着剤の除去。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.5
1本(50mL)
779 税込857
3日以内出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)スキィージ
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
幅(mm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

サンクラフトナチュレ 木製 へら
エコ商品
材質天然木(ビーチ材)ウレタン塗装 幅(mm)70 全長(mm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 EBM品番5843721
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

東拓工業TACヘランエース
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1) ピッチ(mm)16.4 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)360 呼び径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)3240
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アトム興産ペタへら96W
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に トラスコ品番849-9574 材質導電性ウレタン 長さ(mm)70 幅(mm)96 厚さ(mm)6 質量(g)40 角度(°)【へら】約38 アズワン品番64-4997-91 抵抗値(Ω)108
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷

サンクラフトナチュレ 木製 へら穴明き
エコ商品
材質天然木(ビーチ材)ウレタン塗装 幅(mm)70 全長(mm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 EBM品番5843731
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然木(ビーチ材)ウレタン塗装 幅(mm)70 全長(mm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 EBM品番5843741
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に トラスコ品番849-9573 材質導電性ウレタン 長さ(mm)70 幅(mm)12 厚さ(mm)6 質量(g)55 角度(°)【へら】約38 アズワン品番64-4997-90 抵抗値(Ω)108
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
1セット(11点)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

野口興産ポリベラ
立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適
材質独立気泡ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)15 寸法(mm)900×130
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾崎亀商店ゴム刷毛
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
1枚
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

尾崎亀商店KO握りゴムバケ
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!! 用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。
1枚
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8 奥行(mm)50 刃幅(mm)250
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。 奥行(mm)50 硬度ハード 刃幅(mm)125
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)