「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)20
使用温度(℃)0~+60
発泡倍率40
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途お尻を支える低反発シート
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)40×40×5
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
用途断熱材、クッション材としてお使いください。
材質低反発ウレタン
幅(mm)450
長さ(m)1
材質低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)420×420×40
アズワン品番64-8879-85
1枚
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質表面:ポリエステル、本体:ウレタンスポンジEVA
サイズ(cm)22~26
性別女性用
1セット(12足)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)30
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
寸法(mm)1000×2000
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
1枚(1枚)
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。
もっちりした食パンのような感触です。
国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。
主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
次亜塩素酸での清拭が可能です。「ヴィスコエラスティック」ウレタンフォームのやさしい低反発力がゆるやかに受け止めます。床ずれ予防に。上部・下部とも同じ構造のリバーシブル仕様になっていますので裏返して使用することにより耐久性が向上します。
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減
長さ(cm)80
材質ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)100まで
上部、下部は体圧分散性に優れた低反発ウレタンフォーム、中芯部は高密度ウレタンチップフォームの3層構造により、寝返りのうちやすい体圧分散マットレスになっています。
カバーは次亜塩素酸で清拭が可能です。
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
エスコ品番EA997XD-158
1個
¥1,450
税込¥1,595
欠品中
【竹炭パウダー入り/抗菌防臭/消臭】低反発ウレタンフォーム入りの3層構造の敷き布団です。3種類のウレタンフォームでじわっと沈み込み、包み込まれるような気持ちよさで快適な寝心地です。厚さが約8cmあり、底付き感なくお使いいただけます。1層目:低反発ウレタンは、身体をやさしく包み込むような心地よいやわらかさです。2層目:フラットウレタンは竹炭パウダー入りです。竹炭パウダーの力で汗の嫌な臭いを軽減します。3層目:プロファイル加工のウレタンです。凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。側生地は抗菌防臭加工を施し、清潔を保てます。圧縮梱包されているため、取り出した後数日で復元します。より快適にご使用いただくために、通気性の良いすのこベッドでのご使用もおすすめです。
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム
色ベージュ
サイズシングル
質量(g)5100
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2100×80
硬さふつう(99N)
機能抗菌防臭・消臭・通気性・体圧分散性
目付(g/m2)(側生地)140
復元率(%)0.97
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。
ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。
取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
材質表装/ポリエステル、ウレタン
色ブラック
特性衝撃吸収
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!キーボードの操作をより快適に。
材質表面生地・リストレスト部/ポリウレタン、ベース/エラストマー
質量(g)166(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×68×26
折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100%
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約90
材質(キャスター)(ストッパー4個付き)
床面高さ(mm)約330
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約925×2000×330
収納寸法(mm)約925×310×1085
マット寸法(mm)約850×2000×100
低反発クッションが足裏にフィット
材質【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ EVA
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%
形状ラウンド(丸)
質量(kg)0.56
タイプカバーが洗えるタイプ
直径(Φcm)38.5
高さ(cm)6.5
表地にニット素材を使用したクッションです。伸縮性があり、季節を選ばず年間ご使用いただけるようにしました。お部屋の雰囲気を崩しにくく使いやすい商品です
混率(%)【側地】ポリエステル65/綿35・【中綿】ウレタンフォーム
やわらかく体にフィットする低反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
サイズセミダブル
質量(g)8800
硬さふつう(85N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×1950×80
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190
復元率(%)98
反発度低反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
やわらかく体にフィットする低反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
サイズダブル
質量(g)5720
硬さやわらかめ(65N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1950×40
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190
復元率(%)98
反発度低反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315/マット部(仮):899×1997×76/折りたたみ時:960×345×1085
素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステル
最大使用者体重(kg)90
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ