経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)
使用流体空気
使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)8
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10
色黒
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ポリガード付
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)89
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140GF-8
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
ポリガード付
材質鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)160
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
内径×外径(Φmm)5×8
全長(m)5
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気、水(条件有)
材質ウレタン
エスコ品番EA125DK-5
質量(g)181
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)60
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140RD-8
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)2.5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)68
破壊圧力(MPa)244
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)56
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)56
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-8
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14
全長(mm)60
最高使用圧力(MPa)3.5
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ