250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン・フィニッシャーEX トーホー 動画あり
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシール表面コート剤
RoHS
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。どぶ浸けするだけで驚くほど簡単にツヤ消し塗装ができる。水中でボヤッとした光を出すマットカラーは案外出番の多いカラーです。「このルアーのこの色のマット」が欲しい~!。”自分で簡単に作れます”ウレタンの塗装膜も得られ一石二鳥です。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)200
1本(200mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。5サイズを取り揃えております。対象物に合ったサイズをお選びいただけます。対象:バス・シーバス・トラウト用 各種ハードルアー・スプーン。透明度の高さと強い硬度は、他社製品と比べ明らかに一線を画すアクセルの看板商品です。どぶ漬け塗装に最適なオリジナル設計で一度使えば他社製品との違いを実感していただけます。釣具業界では最も早くノントルエンタイプを採用し安全性への配慮も怠りません。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用原色 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウレタンコートスプレーに"MINI"サイズ登場!!。簡単・便利なスプレーシリーズに100mlのミニサイズがラインナップ!
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)100
1本(100mL)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ドブ漬け用のビンに入らないロングジグやルアーでも美しくコーティングできるスプレーです。一度に厚塗せず薄い塗膜を何度にも分けて仕上げるのがコツです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)300
1本(300mL)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100% 材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.8 グレー 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 コーティング指先コート 表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノントルエンタイプ。対象:発泡製ルアー・ウキ 各種ハードルアー。発泡素材への直接コーディングOK。従来ウレタンでは不可能だった”圧倒的初期透明度”を実現。黄変劣化も非常にゆるやかです。溶剤の90%がアルコールのため対象物の塗装状態をあまり気にすることなく使用できるので、コーティングビギナーにもおすすめです。ビンの中で固まることがなく最後まで使いきれるのも魅力です。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(100mL)ほか
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
629 税込692
当日出荷

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 種類高品位塗料用 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。対象:メタルジグ。LRをベースに高撥水性シリコンを配合。高次元の水弾きを実現しました。不揮発分を少しあげることにより一回塗装の肉厚を数%厚くする設計。まさに”メタルジグ専用”。コーティング剤に進化しました。もちろん安全性に配慮したノントルエンタイプです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(200mL)ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.8 グレー 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の柔らかさで、軽くて丈夫です。
用途軽作業・精密作業・農業・ガーデニング 厚さ(mm)0.7
1組(10双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらにぴったり!!精密作業に最適! 農作業、園芸、ガーデニングに!。1:手の甲がメッシュで通気性抜群!。2:指先なめらかフィット!ポリウレタン樹脂コーティングで滑りにくい。3:農作業時に爪先に土が入らないので爪先保護!
用途大工作業に。果物の摘果、収穫、選別作業に。野菜、草花の手入れ、収穫に。精密機器や細かい部品の取り扱い。梱包作業に。
1袋(3双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチホロシール専用 水性ウレタンコーティング剤。対象:ストレッチホロシール使用時のコーディング。見た目は乳白色ですが硬化すると”完全に透明”になります。ストレッチタイプのホロシールをコーティングする際にチヂミを起こすことなく単独で使用できるのは唯一この商品のみです。鼻に付く刺激臭もなく、ビンの中で固まることもないので最後まで使用できます。ドライヤーを5分程度あてることで乾燥時間を早めることができます
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン) (手首部)緑 サイズM 入数(双)1 機能通気性・伸縮性 全長(cm)21.5 コーティング手のひらコーティング 色(本体)ホワイト アズワン品番9-5676-12 関連資料(0.31MB)
1双
349 税込384
当日出荷

13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双 アズワン品番65-3883-46
1セット(10双)
2,090 税込2,299
翌日出荷

13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双 アズワン品番65-3883-47
1セット(10双)
2,090 税込2,299
翌日出荷

ACCEL(アクセル)ウレタンコート SP
発泡素材に直接塗れる。ウキや目印といった発泡素材を使用した物へのコーティングには絶対おすすめです。※ 筆塗り ユーザーを意識した小瓶仕様です。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)40
1本(40mL)
689 税込758
8日以内出荷

13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双 アズワン品番65-3883-48
1セット(10双)
2,090 税込2,299
翌日出荷

シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
機能通気性・伸縮性 入数(双)1 コーティングウレタンコーティング(手のひら) 材質PA(ナイロン) 関連資料(0.31MB)
1双
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンコートSP の専用うすめ液です。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)35
1本(35mL)
349 税込384
8日以内出荷

ウレタンコートスプレーに"MINI"サイズ登場!!。簡単・便利なスプレーシリーズに100mlのミニサイズがラインナップ!
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)100
1本(100mL)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン) 入数(双)1 機能通気性・伸縮性 コーティングウレタンコーティング(手のひら) 関連資料(0.31MB)
1双
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高撥水性シリコン配合でLRスプレーよりも水はじきがよくなっています。好みで使い分けてください。薄く何度にも分けて塗装するのがコツです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)300
1本(300mL)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ノントルエンタイプ。対象:発泡製ルアー・ウキ 各種ハードルアー。発泡素材への直接コーディングOK。従来ウレタンでは不可能だった”圧倒的初期透明度”を実現。黄変劣化も非常にゆるやかです。溶剤の90%がアルコールのため対象物の塗装状態をあまり気にすることなく使用できるので、コーティングビギナーにもおすすめです。ビンの中で固まることがなく最後まで使いきれるのも魅力です。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)100
1本(100mL)
588 税込647
8日以内出荷

LR+・MJ+・共通で使用できます
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(100mL)ほか
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質ポリエステル、PUラミネート 厚さ(mm)0.35 全長(mm)300 サイズL 手のひらまわり(cm)21 アズワン品番64-7840-55 入数10双
1袋(10双)
5,600 税込6,160
翌日出荷

1袋(10双)
1,980 税込2,178
翌日出荷