44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時) 使用流体空気 使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,346 税込2,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リーダーのノット、ルアーへの接触等で負担のかかる部分の強化、保護の為の高耐久、耐摩耗、超柔軟な高品質ウレタンチューブです。長くとり、チューブを入れて結束することで、タチウオ等の鋭い歯をもつ魚からリーダーを保護できます。(適合リーダー)。0.6mm:3~8号 0.8mm:6~16号 1.0mm:16~30号 1.5mm:30~70号。※サイズ表記はチューブの内径を表しています。
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.4 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性
1個
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 樹脂チューブ・厚みのあるゴム・ウレタン等柔らかく伸びると薄くなる試験片に適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)250 開き幅(mm)(最大)15 アズワン品番2-1428-19
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

繰り返しの洗濯でも抗ウイルス機能が持続安心安全な軽量マットレス。側生地に、抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE(R)/クレンゼ(R)」採用。繊維上の特定のウイルス数を減少させるので、ウイルスの絶対数を減らします。※クレンゼ物性・堅牢度試験実施済。中材にはしっかり身体を支えるウレタンフォーム使用。付属のゴムバンドで三つ折れ収納も可能。
材質側地:ポリエステル65%、綿35%(抗菌・抗ウイルス加工)、中袋側地:ポリエステル100%(防ダニ、撥水)、中材:ウレタンフォーム、日本製 質量(kg)3.1 幅(cm)91 高さ(cm)6 奥行き(cm)191
1枚
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返しの洗濯でも抗ウイルス機能が持続安心安全な軽量マットレス。側生地に、抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE(R)/クレンゼ(R)」採用。繊維上の特定のウイルス数を減少させるので、ウイルスの絶対数を減らします。※クレンゼ物性・堅牢度試験実施済。中材にはしっかり身体を支えるウレタンフォーム使用。付属のゴムバンドで三つ折り収納も可能。カバーは洗濯可能。
材質側地:ポリエステル65%、綿35%(抗菌・抗ウイルス加工)、中材:ウレタンフォーム、日本製 質量(kg)2.8 幅(cm)91 高さ(cm)6 奥行き(cm)191
1枚
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。 【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。 【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1巻
9,615 税込10,577
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1860×465×180、背クッション(約):1860×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)38400 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面にポケットコイルを使用し、包み込むようなフィット感があるソファです。 シックな2カラーでラインナップは1人掛けから3人掛けまで。組み合わせて軽応接室やオフィスにも最適。 コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。 長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。 背面も同一の生地で仕上げているので、どこから見ても美しく、お部屋の雰囲気を損なわないデザインです。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。 アジャスター付きでがたつきを防止します。 梱包サイズが小さく、搬入時の経路確保に配慮しました。 クッションとフレームに分かれているので組立も簡単です。
仕様(ポケットコイル数)80個/座クッション1個あたり 材質【構造部材】本体:天然木、合板、脚部:金属(鋼)【表面加工】脚部:エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、ゴムバンド(ウェービングテープ)、鋼製ばね 厚さ(mm)(座クッション)140 寸法(mm)(座クッション/個)740×570×140/(背クッション)740×350×140(1個あたり) 高さ(mm)(座面下)180、(アームレストまで)560 質量(g)27200 耐荷重(kg)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×660×750 脚長さ(mm)180 素材ファブリック
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面にポケットコイルを使用し、包み込むようなフィット感があるソファです。 シックな2カラーでラインナップは1人掛けから3人掛けまで。組み合わせて軽応接室やオフィスにも最適。 コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。 長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。 背面も同一の生地で仕上げているので、どこから見ても美しく、お部屋の雰囲気を損なわないデザインです。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。 アジャスター付きでがたつきを防止します。 梱包サイズが小さく、搬入時の経路確保に配慮しました。 クッションとフレームに分かれているので組立も簡単です。
仕様(ポケットコイル数)64個 材質【構造部材】本体:天然木、合板、脚部:金属(鋼)【表面加工】脚部:エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、ゴムバンド(ウェービングテープ)、鋼製ばね 厚さ(mm)(座クッション)140 寸法(mm)(座クッション)610×570×140/(背クッション)610×350×140 高さ(mm)(座面下)180、(アームレストまで)560 質量(g)13800 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×660×750 脚長さ(mm)180
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる1人掛けソファです。シックな雰囲気のある心地よい肌触りのテクノロジー生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。長脚は天然木を使用しています。生地とは異なる色でパイピングを施し、デザインのアクセントになっています。背もたれは、ボタン付きでデザインにもこだわっています。また中材のずれを防止します。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚:天然木、短脚:ポリプロピレン、【表面加工】長脚:ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):755×465×180、背クッション(約):755×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)21380 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。シックな雰囲気のある心地よい肌触りのテクノロジー生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。長脚は天然木を使用しています。生地とは異なる色でパイピングを施し、デザインのアクセントになっています。背もたれは、ボタン付きでデザインにもこだわっています。また中材のずれを防止します。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚:天然木、短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】長脚・連結脚:ウレタン樹脂塗装、連結脚:エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1860×465×180、背クッション(約):1860×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)38400 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐
仕様●サイズ:約17×9×H6cm(内高4.5cm)●重さ:約220g●容量:約640mL●材質:杉●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切付●生産国:日本 アズワン品番65-4334-15
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐
仕様●サイズ:約20×8.5×H6cm(内高4.7cm)●重さ:約250g●容量:約640mL●材質:杉●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切付●生産国:日本 アズワン品番65-4334-09
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

用美(ヤマコー)白松ワッパ弁当箱
お手入れしやすい全面塗装。杉の風合いは残し、お手入れしやすいように仕上げました。食器洗い洗浄機には対応しておりません。
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面にポケットコイルを使用し、包み込むようなフィット感があるソファです。 シックな2カラーでラインナップは1人掛けから3人掛けまで。組み合わせて軽応接室やオフィスにも最適。 コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。 長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。 背面も同一の生地で仕上げているので、どこから見ても美しく、お部屋の雰囲気を損なわないデザインです。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。 アジャスター付きでがたつきを防止します。 梱包サイズが小さく、搬入時の経路確保に配慮しました。 クッションとフレームに分かれているので組立も簡単です。
仕様(ポケットコイル数)64個/座クッション1個あたり 材質【構造部材】本体:天然木、合板、脚部:金属(鋼)【表面加工】脚部:エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、ゴムバンド(ウェービングテープ)、鋼製ばね 厚さ(mm)(座クッション)140 寸法(mm)(座クッション/個)590×570×140/(背クッション)590×350×140(1個あたり) 高さ(mm)(座面下)180、(アームレストまで)560 質量(g)23000 耐荷重(kg)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×660×750 脚長さ(mm)180
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。使えば使うほどに変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。食器洗浄機不可。
仕様●サイズ(約):16×8.5×H10cm(内高各4cm)●重量(約):330g●容量(約):930mL●材質:杉●塗装:ウレタン●生産国:日本●ゴムバンド付き●仕切り付き●箱入り アズワン品番65-4332-65
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

アイリスオーヤマオットマン
脚部分に天然木を使用し、ファブリック生地と合わせたオットマンです。お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:天然木・合板、脚部:天然木【表面加工】脚部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 質量(g)6500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×410(ロータイプ:210) 素材ファブリック
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレゼントにも。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。素材の形を生かし、一つ一つ手作りの為サイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。
仕様●サイズ:約14×9.5×高さ5.5cm(内高4cm)●重量:約180g●容量:約350mL●仕様:ゴムバンド付●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4333-53
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

アイリスオーヤマオットマン
天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインのオットマンです。生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせてユニットソファと組み合わせて使用できます。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があります。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)座面:約570×570 高さ(mm)座面下(約):140 質量(g)9000 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×420 座面高さ(mm)約420 座面厚(mm)約180
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる1人掛けソファです。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):755×465×180、背クッション(約):755×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)21380 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 厚さ(mm)(座面)140 高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)480 質量(g)12500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×760×760 組立時間約15分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 厚さ(mm)(座面)140 寸法(mm)(座クッション)1100×520×140/(背クッション)1100×620×160/(付属クッション)490×215 高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)500 質量(g)21500 耐荷重(kg)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1245×780×760 組立時間約20分
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)